2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Windows 11 Pro(2)
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
メモリー容量16GB ディスプレイ15.6インチ 使用CPUインテル(R)Core(TM) i7-13620H プロセッサー OSWindows 11 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)2.40(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.90) SSD512GB
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

リングローRPC ThinkPad L15 GEN2
高品質・無期限保証のリユースパソコン”R∞PC”(アールピーシー)15.6型ノートPC。第11世代インテルCore プロセッサー搭載。あなたのビジネスの成功を加速させます。
メモリー容量8GB ディスプレイ15.6インチ 使用CPUインテルCore i5-1135G7 OSWindows 11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)2.4 SSD500GB 光学ドライブなし
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷