絞り込み
OS
  • Windows 11 Home
  • Android 13(1)
  • Chrome OS(7)
  • Windows 10 Pro(2)
  • Windows 11(1)
  • Windows 11 Pro(55)
メモリー容量
  • 16GB(2)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
モニターサイズ
  • 13(1)
  • 15.6(1)
使用CPU
  • Celeron(1)
  • Core 7(1)
SSD
  • 1TB(2)
  • 256GB(1)
  • 512GB(1)
光学ドライブ
  • なし(1)
なし
動作周波数(GHz)
  • 2.5(1)
2.5
ブランド
  • マイクロソフト(1)
  • Acer(エイサー)(1)
マイクロソフト・Acer(エイサー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Android 13(1)
Chrome OS(7)
Windows 10 Pro(2)
Windows 11(1)
Windows 11 Home
Windows 11 Pro(55)
  • Surface Pro 13 インチ (第 12 世代) - Intel  Copilot+ PC マイクロソフト

    Surface Pro 13 インチ (第 12 世代) - Intel Copilot+ PC

    マイクロソフト
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    翌日出荷
    ディスプレイ13インチOSWindows 11 Home
  • ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
    仕様J-Moss:対応、PCリサイクル:対応、VCCI:対応、WWAN:なし、エネルギー消費効率:12区分 17.2kWh/年 (AAA)、ストレージタイプ:SSD、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:非光沢/アスペクト比16:9/IPS液晶、ハードウェアセキュリティ:ケンジントン・ロック、対応SIMサイズ:なし、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(本体):適合、電波法:適合本体質量(g)3620最大消費電力(W)135メモリー16GBディスプレイ15.6型解像度1920×1080使用CPUインテル(R) Core(TM) 7 プロセッサー 240HOSWindows 11 Home(64bit)動作周波数(GHz)2.5Webカメラあり:HD Webカメラ(約92万画素、Acer TNR テクノロジー、Acer PurifiedView(TM))SSD1024GB光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T準拠無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6準拠)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(30日間無料試用版)
ノートPC