ノートPC :「TIC」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Windows 10 Pro(7)
Windows 11(45)
Windows 11 Pro(24)
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i7/32/512/11P/14.0/5G&LTE/TP/BLKB)
仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター(USB Power Delivery対応)、ACアダプター、バッテリーパック(L)、専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)85 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 32GB(最大)/32GB(標準) ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i7-1370P スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、バックライト搭載、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
569,800 税込626,780
8日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth/LTE/GPS
仕様●メモリカードスロット:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●SIM情報:SIMフリー●本体サイズ(D):188mm●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●PCグリーンラベル:★★★V14●電気通信事業法:適合●CPU詳細:Ultra 5 135U●WiMAX:なし●最大消費電力:110W●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●対応SIMサイズ:nanoSIM●有効画素数(インカメラ):200万画素●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●ディスプレイサイズ:10.1型●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ストレージ容量:512GB●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●バッテリ容量:4360mAh●外部ディスプレイ出力:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●電気通信事業法備考:本体●WWAN:4G●ハードウェアキーボード:なし●本体サイズ(H):24mm●本体サイズ(W):279mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●メインメモリ:16GB●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー●PCリサイクル:対応 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷

高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/32GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 メモリー容量32GB ディスプレイ12.4FHD 使用CPUCore i5-1345PvPro SSD256GB
1個
329,800 税込362,780
欠品中

Panasonic(パナソニック)CF-33 (i5/16G/512G/W11P64/12.0)
エコ商品
2160×1440ドット/無線LAN:Wi-FWi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 (タブレット部およびキーボード部)/本体重量:2810]g
仕様●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:シリアルコネクター(RS-232C D-sub 9ピン)、LANコネクター、ヘッドセット端子●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット(SDXC/UHS-I高速転送対応)●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●ストレージタイプ:SSD PCIe●エネルギー消費効率:12区分 27.0[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●VCCI:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●プロセッサーテクノロジー:第13世代●対応SIMサイズ:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他スペック:120cm落下試験(非動作時26方向)、振動試験:MIL-STD-810G準拠●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●タッチパネル:搭載 静電容量式マルチタッチ●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3 Class1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●国際エネルギースター:登録 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、ペン用ケーブル、デジタイザーペン、専用布 等 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 本体質量(g)2810 最大消費電力(W)110 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×288.4×46.1 解像度2160×1440ドット 防塵・防滴IP65準拠 スピーカーステレオ 画面サイズ12型 チップセットCPUに内蔵 キーボードあり OADG準拠キーボード(88キー) ポインティングデバイスあり 静電容量式マルチタッチパネル Webカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6 AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
8日以内出荷

タッチパネル/有線・無線LAN/Bluetooth
仕様●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●VCCI:対応●附属品:ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書●電気通信事業法備考:本体●本体サイズ(H):24mm●ディスプレイサイズ:10.1型●最大消費電力:110W●ハードウェアキーボード:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度:ー10℃~50℃、保管温度:ー20℃~60℃、湿度:30%RH~80%RH●エネルギー消費効率:12区分 14.9[kWh/年]●電気通信事業法:適合●WWAN:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:Ultra 5 135U●タッチパネル:対応、静電容量式マルチタッチパネル(AR処理)+デジタイザー●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)×1、拡張バスコネクター●ストレージ容量:512GB●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録済●本体サイズ(W):279mm●防水/防塵:防塵・防滴:IP65準拠●ディスプレイ詳細:最小輝度 約2 cd/m2/最大輝度 約1000 cd/m2(平均)●外部ディスプレイ出力:なし●その他無線データ転送:なし●本体サイズ(D):188mm●有効画素数(アウトカメラ):1260万画素●WiMAX:なし●駆動時間:18.5時間(JEITA2.0)●J-Moss:対応●バッテリ容量:4360mAh●メモリカードスロット:なし●メインメモリ:16GB●ストレージタイプ:SSD●有効画素数(インカメラ):200万画素●マルチタッチ:静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)●PCグリーンラベル:★★★V14●センサ:照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、加速度センサー 電源AC100V~240V(50Hz/60Hz) 本体質量(g)1190 メモリー容量16GB ディスプレイ10.1型 解像度1920X1200 使用CPUCore Ultra 5 スピーカーステレオ OSWin11Pro64 ポインティングデバイスあり、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モードおよび水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー、タッチ操作モード:タッチ / 手袋 /水滴 Webカメラ「アウトカメラあり」「インカメラあり」 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothありBluetooth v5.3 Class1 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり SSD512GB 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 セキュリティ機能セキュリティチップ TPM(TCG V2.0準拠) USBUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt4対応)×1
1台
344,800 税込379,280
欠品中

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット) バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows 11 Pro セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。
用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様【インストールOS詳細】Windows11 Pro64bit【ライセンスOS】Windows11 Pro64bit【CPU詳細】Core i5-1335U【プロセッサーテクノロジー】第13世代【メインメモリ(標準)】16GB【メインメモリ(最大)】16GB【メモリスロット(空/全)】0/0【ストレージ容量】512GB【ストレージタイプ】SSD Pcle【その他ドライブ】なし【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス【VRAM容量】メインメモリーと共用【ディスプレイ詳細】FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア【外部ディスプレイ出力】あり アナログRGB、HDMI【メモリカードスロット】あり SD/SDHC/SDXC対応【PCI-Expressスロット】なし【WiMAX】なし【WWAN】4G【対応SIMサイズ】eSIM、nanoSIM【SIM情報SIMフリー【その他無線データ転送】Bluetooth v5.3【その他インターフェース】LANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)【ハードウェアセキュリティ】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠)【タッチパネル】非搭載 その他【WWAN】4G【WiMAX】なし【ドライブ】なし【タッチパネル】非搭載 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 容量【VRAM】メインメモリーと共用 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 外部出力あり アナログRGB、HDMI インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量【メイン】16GB ディスプレイ12.4型(FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア) 解像度1920×1280ドット 保証期間ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロット【PCI-Express】なし【メモリスロット(空/全)】0/0 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティ【ハードウェア】ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(207万画素)、アレイマイク搭載 関連資料let's note eSIMバンドルモデル商品紹介チラシ(0.92MB) データ転送Bluetooth v5.3 容量(GB)512 TVチューナーなし ストレージSSD Pcle 光学ドライブなし モニターサイズ12.4型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 カードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 コントローラ【グラフィックコントローラ】インテルIris Xeグラフィックス USBUSB3.1 Type-C ×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面×2))、USB3.0 Type-A ×3(左側面×1、右側面×2) オフィスソフトなし
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/vPro非対応)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷

1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

1台
389,800 税込428,780
翌日出荷

高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。 第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPU第12世代 インテル Core i7/i5 OSWin11 プロセッサー第12世代 インテル Core i7/i5 SSD256GB
1個
469,800 税込516,780
90日以内出荷

高いモビリティと処理性能、12.4型 高性能コンパクトモバイルPC登場。 第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPU第12世代 インテル Core i7/i5 OSWin11 プロセッサー第12世代 インテル Core i7/i5 SSD512GB
1個
399,800 税込439,780
90日以内出荷

第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
使用CPUCore i5
1個
329,800 税込362,780
32日以内出荷

第12世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。大画面かつコンパクトな設計で、簡単に持ち運ぶこともでき、自宅とオフィスを組み合わせるハイブリッドワークに最適。
1個
309,800 税込340,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット型のタフブックで初めてモジュラー構造を採用。 従来の方式と違い、本体の買い増しをすることなく、「バーコードリーダー」などの便利な機能を後から追加できます。
1個
419,800 税込461,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i7-1185G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD静電タッチパネル/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i7 SSD256GB
1個
489,800 税込538,780
32日以内出荷

Let's note FV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0QHD/5GLTE/電池L/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
469,800 税込516,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
使用CPUCore i5 OSWindows11 SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/指紋/高セキュリティ対象商品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
319,800 税込351,780
32日以内出荷

Let s note LV1 法人(Core i5-1145G7 vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/14.0FullHD/電池S/顔認証/LTE/高セキュリティ対象商品)。
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/リアカメラ/顔認証/高セキュリティ対象品)。
1個
379,800 税込417,780
90日以内出荷

Let's note QV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.0WQXGA静電タッチパネル/指紋/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
379,800 税込417,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(Core i5-1145G7vPro/16GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/SMD/電池S/顔認証/高セキュリティ対象品)。
OSWindows11 メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 SSD256GB
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

Let's note SV1 法人(8GB/SSD256GB/W11P64/12.1WUXGA/電池S/顔認証)。
メモリー容量8GB OSWindows11 SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Let’s note SC6 店(Ultra 7/11P/BK)
エコ商品
仕様●メインメモリ(標準):32GB●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチグレア●WiMAX:なし●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD●ディスプレイサイズ:12.4型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●外部ディスプレイ出力:あり(HDMI/USB3.1Type-C)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD●PCグリーンラベル:適合(★★★)●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:2022年度12区分13.5●メインメモリ(最大):32GB●メモリスロット(空/全):0/1●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●プロセッサーテクノロジー:インテルCore Ultra プロセッサー●ストレージ容量:1024GB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●WWAN:なし●電波法:適合●CPU詳細:Core Ultra 7 255H●メモリタイプ:LPDDR5X SDRAM●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●本体重量(g):919 最大消費電力(W)65 解像度1920×1280 Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*2 オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024
1台
459,800 税込505,780
翌日出荷

1台
369,800 税込406,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能コンパクトモバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 使用CPUCore i5-1335U OSWin11Pro SSD256GB
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷

大画面コンパクトモバイル。Let's note FV4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/14.0QHD/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 ディスプレイ14.0QHD 使用CPUCore i5-1345UvPro SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能コンパクトモバイル。Let's note SR4 ビジネスモデル(Core i5-1345PvPro/16GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/指紋/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11 メモリー容量16GB ディスプレイ12.4FHD 使用CPUCore i5-1345PvPro SSD256GB
1個
299,800 税込329,780
9日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))
4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代 付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等 電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz 出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI 対応OSWindows11 Pro64bit 最大消費電力(W)65 インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準) メモリー容量16GB ディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) 解像度2160×1440ドット 使用CPUCore i5-1345U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 無線通信方式Bluetooth v5.1 タッチパネル方式搭載 容量(GB)ストレージ:512 搭載ドライブなし ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし ディスプレイサイズ(目安)14型 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用) USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3) オフィスソフトなし
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/MS365+HB/12.4/LTE)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 電源(V)AC 100V~240V、50Hz/60Hz 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスあり ホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトMicrosoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 ※本商品は個人及び従業員数25人以下の企業向けです。※メディアは同梱されておりません。日本国内でのみ購入とアクティベーションが可能です。セットアップにはインターネット接続とMicrosoftアカウントが必要です。
1台
319,800 税込351,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)SR4 D専(i5/16/512/11P/12.4/LTE/vPro非)
4年間 引取り・オンサイト保守 (故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。 ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 仕様SIMフリー(nanoSIM) 付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等 出力あり アナログRGB、HDMI 電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz 最大消費電力(W)65W インターフェースLANコネクター ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリーリチウムイオン メモリーLPDDR4x SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 FHD+TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280ドット 使用CPUCore i5-1335U スピーカーステレオ スロットメモリカードスロットあり SD/SDHC/SDXC対応 OSWindows11 Pro64bit プロセッサー第13世代 チップセットCPUに内蔵 セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM(TCG V2.0準拠) キーボードあり OADG準拠キーボード(87キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラあり 顔認証対応カメラ(AIセンサー対応)、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載 タッチパネル方式非搭載 BluetoothBluetooth v5.3 TVチューナーなし SSD512GB ストレージSSD Pcle 内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1 Type-C x2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応 (左側面x2))、USB3.0 Type-A x3(左側面x1、右側面x2) オフィスソフトなし
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)
用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。 最大消費電力(W)65W メモリーLPDDR4X SDRAM メモリー容量16GB ディスプレイ12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア 解像度1920×1280 使用CPUCorei5-1335U OSWindows11 Pro 64bit プロセッサー第13世代 セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー Webカメラあり SSD512GB ストレージSSD 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 USBUSB3.1*2,USB3.0*3
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 使用CPUUltra 5 135U OSWin11Pro SSD256GB 光学ドライブなし
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷

ディスプレイ14.0型 使用CPUUltra 5 135U OSWin11Pro
1台
324,800 税込357,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Let's note LV9
LVシリーズは、デスクワーク/遠隔コミュニケーションに適した機能を搭載して約1.26kgを実現
仕様●CPU:Core i5-10310U●メモリ:8GB オンボード 増設交換不可●記憶容量:SSD256GB●画面:14.0FHD液晶●無線LAN:〇●OS:Windows10Pro●WEBカメラ:〇●保証期間:1年●本体サイズ(mm):333×225.3×24.5●重量:1.18kg●駆動時間:12h アズワン品番68-3423-88
1箱
159,800 税込175,780
12日以内出荷

表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:3350g/SIMスロット:なし
光学ドライブなし
1台
539,800 税込593,780
翌日出荷

表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a(W52/W53/W56[9])/b/g/n/ac/ax準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/WWAN:5G&LTE対応/本体重量:3370g/SIMスロット:nano SIMカードスロット
光学ドライブなし
1台
624,800 税込687,280
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング