ノートPC :「キーセーフ」の検索結果
関連キーワード
WUXGA//Wi-Fi7(最大2.8Gbps)対応/1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応(RJ-45)/厚さ19.5mm/75Whの大容量バッテリーを搭載/動画再生時では約9.0時間、アイドル時19.5時間
仕様タッチパネル非搭載
付属品マニュアル類、保証書、電源コード、USB PD 充電器
外部出力【ディスプレイ】 HDMI×1、USB4 Type-C×1、USB3.1 Type-C×1
メモリー【メインメモリ】最大64GB / 標準16GB
ディスプレイ14型 液晶パネル (ノングレア / sRGB比 100% / 60Hz対応) 1,920×1,200 (WUXGA)
解像度1920×1200
保証期間3年ピックアップ
使用CPUAMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ(10コア / 20スレッド / 2.00GHz / 最大5.00GHz / 24MBL3キャッシュ)
対応ICAMD Radeon 880M
スピーカーステレオ スピーカー
スロット【メモリ】空0/全2
プロセッサーAMD Ryze Al 9 365 プロセッサ
セキュリティMicrosoft Pluton (CPUに統合/ TPM2.0準拠)/BIOSパスワード対応/HDDパスワード対応
キーボードあり 日本語キーボード (89キー / キーピッチ約19.05mm / キーストローク約1.3mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:200万画素( Windows Hello 顔認証対応 / プライバシーシャッター付き )
搭載OSWindows 11 Pro
メモリ規格DDR5-5600
ストレージNVMe Gen4×4 500GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1
無線LANWi-Fi 7 ( 最大2.8Gbps ) 対応 IEEE 802.11 be/ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵
対応ソフトウェアマカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )
データ転送方式Bluetooth 5
カードスロットSDメモリー ※SD Express(SD7.0)対応
USBUSB3.0 (5Gbps) ×3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)/USB4 (40Gbps)背面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
6コア12スレッドのAMD Ryzen5 プロセッサ搭載の15.6型スタンダードノートPC。画面出力や充電といった機能を備えたType-C端子搭載。外部出力はHDMI端子とUSB3.1 Type-C端子を搭載。解像度FullHD(1920 x 1080)。Wi-Fi 6Eと有線LAN搭載。状況に応じたネットワーク選択可能。
仕様●ストレージタイプ:NVM Express SSD ( M.2 PCI Express 接続 )●本体重量(g):1610●ライセンスOS:Windows 11 Pro●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-3200●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイ詳細:あり フルHD対応15.6型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●その他インターフェース:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / USB3.1 Type-C×1●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●CPU詳細:Ryzen 5 7430U( 6コア / 12スレッド / 2.3GHz / 最大4.3GHz / L3キャッシュ 16MB )●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 25.94 / 103% (A)●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス●J-Moss:適合●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):0/2●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●電波法:適合●電気用品安全法(本体):適合●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●標準消費電力:5.3W●スリープ時消費電力:1.04W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●ディスプレイサイズ:15.6型●本体サイズ(H×W×D):19.9×360.4×239.3 mm●PCリサイクル:対応●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 5 7430U
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (104キー / キーピッチ約19mm / キーストローク約1.8mm / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB2.0 ×2 (左側面 Type-A×2)/USB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (右側面 Type-C×1 ※USB PD入力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
1kgを切る約947gの軽量化とビジネスを支える高い堅牢性を実現。eSIM対応の新型モジュール搭載。通常SIMとeSIMの使い分けが可能。Windows Hello 顔認証対応の100万画素WEBカメラを搭載。HDMI 端子に加え、Type-C形状のThunderbolt 4端子搭載で最大3画面表示。
仕様●メモリスロット(空/全):0/1●スリープ時消費電力:0.7W●標準消費電力:3.1W●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●国際エネルギースター:適合●メインメモリ(最大):40GB●その他インターフェース:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●対応SIMサイズ:通常+eSIM対応●ストレージタイプ:NVMe SSD ( M.2 PCIe Gen4 x4 接続 )●ストレージ容量:500GB●本体サイズ(H×W×D):16.9×322×216.8 mm●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド液晶パネル ( 1920×1080 / LEDバックライト / ノングレア )●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス●本体重量(g):947●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:Corei5-1335U( 10コア / 2 P-cores / 8 E-cores / 12スレッド / 最大4.60GHz / 12MB )●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:適合●プロセッサーテクノロジー:Corei5-1335U●電気用品安全法(備考):付属品:バッテリ/ACアダプタ●メインメモリ(標準):16GB●その他無線データ転送:Bluetooth 5●エネルギー消費効率:12 / 13.73 / 195% (AAA)●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●温湿度条件、最高動作高度:温度 10~35℃、湿度 8~80%●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード、ACアダプタ●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり UHS-I対応 microSDカードリーダー ( SD / SDHC / SDXC 対応 )●メモリタイプ:DDR5-4800●バッテリ:リチウムポリマー(バッテリー内蔵式、着脱不可)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1 / Thunderbolt 4×1●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット[3mm × 7mm]×1●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法:適合
最大消費電力(W)65
解像度1920×1080
スピーカーステレオ スピーカー(内蔵)
キーボードあり 日本語キーボード (88キー / キーピッチ約19.1mm / キーストローク約1.2mm / ホワイトLED / 点字用6点入力対応(パーキンス式) / JIS配列)
ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド
Webカメラあり 前面:100万画素( Windows Hello 顔認証対応 )
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANなし
無線LANWi-Fi 6E ( 最大2.4Gbps ) 対応 IEEE 802.11 ax/ac/a/b/g/n準拠 + Bluetooth 5内蔵 ( Windows 10はWi-Fi 6動作 )
USBUSB3.0 (5Gbps) ×1 (右側面 Type-A×1)/USB3.1 (10Gbps) ×1 (左側面 Type-A×1)/Thunderbolt4 ×1 (左側面 Type-C×1 ※USB PD入出力に対応 ※画面出力に対応)
オフィスソフトなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌日出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
ノートPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。