ノートPC :「micro USB」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【製品特長】 背面カメラを搭載しタブレットとしても使える2in1コンバーチブルモデル。インカメラ(Webカメラ/スライドカバー付)に加えて、タブレットモード時の撮影に便利なアウトカメラを搭載。10点マルチタッチ対応パネル搭載。eMMC搭載で、静音、省電力、データ保護にも効果が期待できます。10時間稼働の長時間バッテリー搭載。キーキャップが取れないアンカー構造を採用。米国軍基準のMIL-STD810Gに準拠した堅牢設計。防滴キーボードを採用し、最大330mlの液体をこぼしても、内部の部品を回避して、底面の排
仕様●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit●CPU詳細:インテル Celeron N4500 プロセッサー(1.10GHz)●プロセッサーテクノロジー:バースト周波数最大2.80GHz/キャッシュ 4MB●チップセット:非搭載●メインメモリ(標準):4GB●メインメモリ(最大):4GB●メモリタイプ:LPDDR4x-3200MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●ストレージタイプ:eMMC●光学ドライブ:なし●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテルUHD グラフィックス (CPUに内蔵)●ディスプレイ詳細:Corning社製 抗菌仕様Gorilla Glass、WXGA (HD)、光沢パネル、11.6型、16:9、LEDバックライト、1670万色、IPSパネル、360°ヒンジ●ディスプレイサイズ:11.6型●解像度:1366×768●タッチパネル:搭載/10点マルチタッチ搭載、静電容量方式●外部ディスプレイ出力:あり/HDMI ポート(HDCP対応)x1●メモリカードスロット:あり/microSDカードリーダー●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 準拠(Wake on Lan対応)●無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠(Wi-Fi 6対応)●WiMAX:なし●USB:【左側面】USB 3.2ポート×1(Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応、映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps) 【右側面】USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps)●その他インターフェース:【左側面】RJ45ポート×1、HDMI出力ポート×1、DCジャック×1、Micro SDカードリーダー【右側面】電源ボタン、ヘッドセット/スピーカー・ジャック ×1、ケンジントンロック・スロット●TVチューナー:なし●キーボード:あり/Acer FineTip 日本語キーボード(防滴仕様)●ポインティングデバイス:あり/マルチジェスチャー・タッチパッド●スピーカー:内蔵ステレオ・スピーカー●Webカメラ:あり 【インカメラ】HDR HDウェブカメラ (1280 x 720、720p、カメラシャッターカバー付き) 【アウトカメラ】500万画素 ウェブカメラ (2560 x 1920, 1080p)●オフィスソフト:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM (TCG V2.0 準拠)、ケンジントンロック対応●本体サイズ(H×W×D):20.9×295.0×216.9(mm)●本体重量:1400g●バッテリ:約14時間/48Wh リチウムイオン (本体内蔵)●電源:100V-240V、50/60Hz●最大消費電力:45W●附属品:45W ACアダプター、ACコード(約1m)●リカバリ用データ保存場所:eMMC●注意事項:リカバリ用メディアは付属しておりません。各種オプションサービスをご用意しております。●その他スペック:マイク、スピーカー内蔵●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:不明●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:10区分 16.2kWh/年 (69%)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、ACコード、内蔵バッテリー●法規関連確認日:20230116●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-75
光学ドライブなし
1台
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
ノートPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。