ノートPC :「USB c」の検索結果
関連キーワード
「OS」から絞り込む
Windows 11 Home(2)
Windows 11 Pro(1)
究極のビジネスモバイルパソコン
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×203×14.9(突起部除く)
外部出力ディスプレイ:HDMI×1
スピーカーステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
キーボード86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
Webカメラ92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートThunderbolt 4 (Type-C) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1
BluetoothBluetooth® 5.1
内蔵マイクアレイマイク内蔵 (クアッドマイク)
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
オーディオマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
美しさと性能が、共存する。ASUS Zenbook 14/ジェイドブラック/14.0型/AMD Ryzen 7 7730U/2560 x 1600/16GB/SSD 1TB/Win 11 H/WPS Office 2 Standard Edition(3製品共通ライセンス付)/指紋認証/84キー日本語(JIS配列)。
仕様指紋認証
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
質量(kg)約1.39
色ジェイドブラック
タイプストレージ:M.2 SSD
消費電力(W)最大約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.6×220.6×16.9~17.3
インターフェースUSB3.2 (Type-A/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、HDMI ×1、microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
メモリー16GB LPDDR4X-4266 オンボードメモリのみ
ディスプレイ14.0型ワイドTFTカラー液晶
解像度2560×1600(60Hz)
使用CPUAMD Ryzen 7 7730U 8 コア / 16 スレッド・プロセッサー + Radeon グラフィックス 2.0GHz/4.5GHz
OSWindows 11 Home 64ビット
動作周波数(GHz)CPU:2
キーボード84キー日本語
Webカメラ207万画素
内蔵マイクアレイマイク
容量(GB)標準:16
ストレージ1TB (PCI Express 3.0×4接続 NVMe/M.2)
内蔵グラフィックスAMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
心を解き放つ、薄さ。ASUS Zenbook S 13 OLED/13.3型/インテル Core Ultra 7/プロセッサー 155U/2880 x 1800/ポンダーブルー/LPDDR5X 32GB/SSD 1TB/Win11H64/Office無/顔認証対応/84キー日本語キーボード。
仕様顔認証対応
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書
質量(kg)約1.0
色ポンダーブルー
タイプストレージ:M.2 SSD
消費電力(W)最大約65
電源Type-C/65WACアダプター(20V/3.25A)またはリチウムポリマーバッテリー(4セル/63Wh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296.2×216.3×10.9~11.8
インターフェースUSB3.2(Type-A/Gen2)×1、Thunderbolt4(Type-C)×2、HDMI×1、マルチタッチ・タッチパッド、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
メモリー32GB LPDDR5X-7467
ディスプレイ13.3型 OLED (有機EL)
解像度2880×1800(60Hz)
使用CPUインテル Core Ultra 7 プロセッサー 155U P-core 最大4.8GHz (2コア) / E-core 最大3.8GHz (8コア) / LP E-core 最大2.1GHz (2コア)
視野角(左右:上下)170°
スピーカーステレオスピーカー内蔵(1W×2)
OSWindows 11 Home 64ビット
動作周波数(GHz)CPU:1.7
キーボード84キー日本語
Webカメラ207万画素赤外線(IR)カメラ
Bluetooth5.3
内蔵マイクアレイマイク
容量(GB)標準:32
ストレージ1TB (PCI Express 4.0×4接続 NVMe/M.2)
内蔵グラフィックスインテル グラフィックス (CPU内蔵)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
ノートPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。