5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「OS」から絞り込む
Chrome OS(2)
1366×768ドット/有線LAN:無し/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.46kg
仕様WWAN:なし、アクティブペン:HP USI アクティブペン(充電機能付トレイ・キーボード上部に格納) 付属品HP USI アクティブペン、HP 45W USB Type-CTMアダプター、電源コード、保証書等 質量(kg)約1.46 ジェットブラック 適合規格RoHS指令、国際エネルギースタープログラム、VCCI、J-Moss(JIS C0950)、EPEAT(R)Gold、PCグリーンラベル(★★★Ver.14)、MIL-STD-810H(19項目) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×204×21(最薄部、突起部含まず) バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr/高耐久ロングライフ) メモリーオンボード 4GB LPDDR5-6400 SDRAM ディスプレイ11.6インチワイド HD(1366×768)液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning(R)Gorilla(R)Glass 3 、250nits、UWVA、外部ディスプレイ:HDMI(v1.4) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率10 区分 11.6 kWh/年(AAA) OSChrome OS プロセッサーインテル(R)N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz) オーディオ機能Waves MaxxAudio(R)デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) インターフェイスUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPortTM1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 バッテリー稼動時間Google Chrome OS power_LoadTest:最大約11時間8分、JEITA測定法Ver2.0:後日公開 ストレージ32GB eMMC 内蔵グラフィックスインテル(R)UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵) 光学ドライブなし アダプタタイプHP 45W USB Type-CTMACアダプター 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth 5.3 セキュリティ機能ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip コントローラなし
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)eSIM1040G11 U5-125H/14WX/16/512/11P/Le
エコ商品
仕様●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:後日公開●その他ソフト:HP Support Assistant 等●メモリタイプ:LPDDR5X●ハードウェアセキュリティ:HP Wolf Security for Business、ナノセキュリティロック ケーブル用スロット(約2.5 x 6mm) 、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:キートップに内蔵●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応、 5年間au回線データ通信無制限(法人限定)●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。●対応SIMサイズ:nanoSIM●メインメモリ(標準):16GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●ストレージ容量:512GB●ディスプレイサイズ:14型●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●附属品:ACアダプター、電源コード、保証書等●電波法:適合●国際エネルギースター:登録●WWAN:4G●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):17.55×313.9×219.9(最厚部、突起部含まず、10.5(前部)、14.9(後部))mm●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●ディスプレイ詳細:14.0インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、400cd/m2、UWVA)、LEDバックライト 、Ambient Light Sensor●SIM情報:SIMフリー●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H (最大周波数 4.5GHz、Performance-cores 4個、Efficientcores 8個、低消費電力 Efficientcore2個/スレッド数 18 /キャッシュ 18MB)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 電源HP 65W スリム USB Type-Cアダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz)質量:約220g 本体質量(g)約1235~ (予定値) 最大消費電力(W)65 解像度1920×1200ドット スピーカーAudio by Poly Studio 内蔵クアッドステレオスピーカー 、ディスクリートアンプ、内蔵デュアルアレイマイク キーボード日本語:防滴機能付き、キーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.3mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、バックライト機能付き ポインティングデバイスクリックパッド (マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C 40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2 オフィスソフトなし
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)FxG5 N100/T11H/4/eM32/C/Le/c
エコ商品
仕様●本体サイズ(H×W×D):約21×295×204(最薄部、突起部含まず)mm●外部ディスプレイ出力:HDMI(v1.4)●メモリカードスロット:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(プロセッサー内蔵)●メインメモリ(標準):4GB●タッチパネル:搭載●SIM情報:SIMフリー●国際エネルギースター:登録●メモリスロット(空/全):オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●WWAN:4G●メインメモリ(最大):4GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:11.6インチワイド HD (1366×768) 液晶タッチディスプレイ 光沢 with Corning Gorilla Glass 3 、250nits、UWVA●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5-6400 SDRAM●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(2セル、47WHr)、高耐久性(充放電回数:1000回/ロングライフ)●その他無線データ転送:HP eSIM Connect対応: 5年間データ通信無制限(法人限定)●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Chrome OS●電気通信事業法備考:本体非対象、WWANモジュール適合●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●CPU詳細:インテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM 付属品HP USIリチャージブルペン(本体トレイ専用)、HP 45W USB Type-Cアダプター、電源コード、保証書等 電源HP 45W USB Type-Cアダプター 本体質量(g)約1460 最大消費電力(W)45 メモリー容量4GB ディスプレイ11.6型 解像度1366×768ドット 使用CPUインテル N100プロセッサー(4コア、6MBキャッシュ、最大3.4 GHz)●ディスプレイサイズ:11.6型●エネルギー消費効率:10 区分 11.6 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●ストレージ容量:32GB●ストレージタイプ:eMMC●ハードウェアセキュリティ:ナノセキュリティロック ケーブル用スロット、プライバシーシャッター付きカメラ、セキュリティチップ:Titan C security chip●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃(光ドライブ非書き込み時)、温度5~35℃(光ドライブ書き込み時)、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~3048m(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)、高度-15.24m~12192m。●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM スピーカーWaves MaxxAudio デュアルスピーカー、デュアルアレイマイク OSChrome OS キーボード日本語、防滴機能/ピック・レジスタンス機能(キートップが外れにくい)キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.4mm、JIS標準準拠 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメライン:720p HD カメラ(プライバシーシャッター付き)/アウト:8MP カメラ(Auto Focus機能付き) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし ストレージeMMC:32GB 光学ドライブなし 有線LANなし 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-C ポート(3.2 Gen1、USB Power Delivery、DisplayPort 1.2)×2、USB Type_A ポート(3.2 Gen1)×2 オフィスソフトなし
1台
130,800 税込143,880
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/8/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350~●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●WWAN:なし●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●WiMAX:なし●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●その他ソフト:HP Support Assistant等●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●タッチパネル:非搭載●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージ容量:256GB●電波法:適合●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ディスプレイサイズ:13.3型●メインメモリ(標準):8GB●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)630G10 i5-1335U/13F/16/S256/11P/O24HBD/c
エコ商品
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.35kg
仕様●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):306.9 x 208.4 x 15.9(最薄部、突起部含まず)mm●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●PCI-Expressスロット:なし●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●J-Moss:対応●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●本体重量(g):約1350~●タッチパネル:非搭載●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):16GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法:適合●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)、保証書等●ディスプレイサイズ:13.3型●VCCI:対応●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●CPU詳細:インテルCore i5-1335U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz)●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA) 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列 ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate 、USB 3.2 Gen1)×2 (うち、チャージング×1)、USB Type-C (Thunderbolt4対応) x 1 オフィスソフトOffice Home & Business 2024
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷