絞り込み
モニターサイズ
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ・なし
動作周波数(GHz)
1.10・2.1・2.5・3.4・3.8・4.6・4.8・4.9・5
ブランド
NEC・Dynabook・Dell Technologies・Panasonic(パナソニック)・HP(日本ヒューレット・パッカード)・富士通・Acer(エイサー)・マイクロソフト・レノボ・ジャパン(Lenovo)・VAIO・MouseComputer・ASUS(エイスース)・EPSON・GIGABYTE(ギガバイト)・サードウェーブ・NEC Corporation・NEC三菱・MSI(エムエスアイ)・ルクレ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ノートPC


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
612件中 601612
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
  • Laptop7 13.8(SDXE/16G/512G/11/B/KB英語) マイクロソフト

    Laptop7 13.8(SDXE/16G/512G/11/B/KB英語)

    マイクロソフト
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品電源アダプター(13.8 インチ: 39W、15 インチ: 65W)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(kg)1.34プラチナ、ブラック対応OSWindows 11 Pro 24H2以降センサー環境光センサー最大消費電力(W)54ディスプレイLCD / 13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1400:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUSnapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア / 最大 3.4 GHz/デュアル コア ブースト 最大 4GHz)外観ケース:アルマイト記憶容量(GB)16(標準)Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD Surface スタジオカメラネットワーク名Wi-Fi 7、Bluetooth ワイヤレス 5.4 テクノロジ寸法(長さ×幅×高さ)(mm)301×220×17.5バッテリー稼動時間最大 20 時間のローカル ビデオ再生、アクティブな Web 使用状況で最大 13 時間タッチパネル方式搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応容量(GB)ストレージ:512ストレージSSD光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)13.8型対応ソフトウェアMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオ音声フォーカス搭載 Dual Studio マイク 6、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー18、Bluetooth(R) LE Audio 対応オフィスソフトなし
  • SurfacePro10 5G(Ultra7/64G/1TB/Win11/P) マイクロソフト

    SurfacePro10 5G(Ultra7/64G/1TB/Win11/P)

    マイクロソフト
    769,800税込846,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE対応OSWindows 11 Pro 24H2対応nanoSIM、eSIM有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)解像度2880×1920ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.9 GHz / 12 MBキャッシュ)バッテリー容量(mAh)4800記憶容量(GB)64Webカメラアウトカメラあり、インカメラありタッチパネル方式対応Bluetoothあり Bluetooth 5.3容量(GB)ストレージ:1000ストレージSSDディスプレイサイズ(目安)13型無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載オフィスソフトなし
  • Laptop7 15(SDXE/16G/512G/Win11/B/KB英語) マイクロソフト

    Laptop7 15(SDXE/16G/512G/Win11/B/KB英語)

    マイクロソフト
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    付属品電源アダプター(13.8 インチ: 39W、15 インチ: 65W)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(kg)1.66プラチナ、ブラック対応OSWindows 11 Pro 24H2以降センサー環境光センサー最大消費電力(W)66ディスプレイLCD / 15 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン / 解像度: 2496×1664 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2496×1664ドット使用CPUSnapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア / 最大 3.4 GHz/デュアル コア ブースト 最大 4GHz)外観ケース:アルマイト記憶容量(GB)16(標準)Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD Surface スタジオカメラネットワーク名Wi-Fi 7、Bluetooth ワイヤレス 5.4 テクノロジ寸法(長さ×幅×高さ)(mm)329×239×18.29バッテリー稼動時間最大 22 時間のローカル ビデオ再生、アクティブな Web 使用状況で最大 15 時間タッチパネル方式搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応容量(GB)ストレージ:512ストレージSSD光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)15型対応ソフトウェアMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオ音声フォーカス搭載 Dual Studio マイク 6、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー18、Bluetooth(R) LE Audio 対応オフィスソフトなし
  • Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし) Acer(エイサー)

    Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFなし)

    Acer(エイサー)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷
    15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
    使用CPUCore i5画面サイズ15.6インチOSWindows 11 Pro(64ビット)動作周波数(GHz)2.10(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.60)SSD256GB光学ドライブなし
  • Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFB24) Acer(エイサー)

    Extensa 15 (i5-1334U/SSD/W11P64/OFB24)

    Acer(エイサー)
    159,800税込175,780
    1台
    8日以内出荷
    15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
  • HP EliteBook x360 1040 G11 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP EliteBook x360 1040 G11

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷
    シーンに合わせ、多彩な使い方を。HP EliteBook x360 1040 G11。
  • HP Fx36011G5 N100 11 4GB/32 LTEA PC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Fx36011G5 N100 11 4GB/32 LTEA PC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    未来の学習に、かつてない成果を。教育向けコンバーチブルPC。
  • HP Ex3601040G11 U7-165H 14 32GB/512 PC HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Ex3601040G11 U7-165H 14 32GB/512 PC

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    639,800税込703,780
    1個
    5日以内出荷
    業務に役立つパフォーマンスと最先端の設計。
  • LAVIE N16用 16G SO-DIMM メモリ NEC三菱

    LAVIE N16用 16G SO-DIMM メモリ

    NEC三菱
    209,800税込230,780
    1個
    13日以内出荷
    N16用 16G SO-DIMM メモリ
  • Surface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト) マイクロソフト

    Surface Laptop Go 3 (Core i5-1235U/16GB/SSD:256GB/ODDなし/Windows 11 Pro/Officeなし/12.4型/FPR電源ボタン:あり/プラチナ/キーボード: 英語レイアウト)

    マイクロソフト
    229,800税込252,780
    1台
    63日以内出荷
    耐久性に優れたクールなメタル仕上げで、洗練されたプレミアムな最軽量デザインをお手元に。
    付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類幅(mm)278質量(kg)1.13高さ(mm)15.7奥行(mm)206メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポートストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間
  • xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11P/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
  • xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c HP(日本ヒューレット・パッカード)

    xFtsG11 N100/T11H/8/S128/11PNA/c

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    耐久性を重視した設計、さまざまな場所での学習に対応する、教育向けコンバーチブルPC。
ノートPC