1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ電気圧力鍋 4.0L
圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。 高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。 6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。 6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。 オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。 4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。 火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。
寸法(mm)320×318×232 質量(g)4500 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米) 最高圧力(kPa)70 満水容量(L)4 容量(L)2.6(調理) 付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ホットプレート/電気鍋』には他にこんなカテゴリがあります