絞り込み
ブランド
  • IN WIN(インウィン)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • アイネックス(39)
  • be quiet!(32)
  • LIAN LI(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
  • 長尾製作所(17)
  • Geometric Future(14)
  • ARCTIC(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • COOLER MASTER(11)
  • サイズ(11)
  • DARKFLASH(8)
  • Thermalright(8)
  • COUGAR(7)
  • DEEPCOOL(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • HUA XIA HENG TAI(4)
  • CPS(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<Lynx LN120>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファン IN WIN(インウィン)<Lynx>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファンIN WIN(インウィン)
6,345税込6,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ブラック。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
<Lynx LN120P>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファン IN WIN(インウィン)<Lynx>Type-C連結、タービンブレード設計を採用 高い静音性を実現する120mm ARGBケースファンIN WIN(インウィン)
6,345税込6,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ホワイト。120mmのファン同士は側面のType-Cコネクターにて接続。ブレードとフレームを一体成型する「タービンブレード設計」。エアフロー最適化とともに高い静音性を実現。ARGB LED搭載で各社マザーボードに対応。ケーブルはどちらからでも接続できるリバーシブル仕様、先端にロゴ搭載。3個パック
<Neptune AN120 PURE>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パック IN WIN(インウィン)<Neptune>ARGB LED搭載/静音と静圧のバランスがとれた120mmファン/少し角度をつけたファンブレードによる効率的なエアフロー/3個パックIN WIN(インウィン)
4,527税込4,980
1個
9日以内出荷
ケースファン。ホワイト。最大風量60.1CFM、静圧2.27mm。H2Oのパフォーマンスを発揮。少し角度をつけたファンブレードとフレームを一体成型することにより、効率的なエアフローと、通常時20.5dB(A)の静音性を実現。ARGBライティングに対応、ASUSやMSIなど対応マザーボードとの同期が可能。ARGB延長ケーブル、PWMファン延長ケーブルを同梱
ケースファン IW-FN-AN120-3PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-AN120-3PKIN WIN(インウィン)
4,198税込4,618
1台
7日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズ120mm ARGBケースファン3個パック
仕様ファン静圧:0.36 - 2.27mmH2O材質PBT、PC質量(g)541品名Neptune AN120消費電力(W)1.4定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリング定格電流(A)0.17定格出力(W)1.92騒音値(dB)ファン:20.5(A) (Normal)風量ファン:23.87 - 60.1 CFMLEDAddressable RGBコネクタLED:3-Pin (5V、ARGB)、ファン接続:4-Pin (12V、PWM)、Non-Modular Cables口径(mm)ファン:120×120×25RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>36000LED定格電圧(V)DC 5LED定格電流(A)0.28
ケースファン IW-FN-DN-1PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-DN-1PKIN WIN(インウィン)
990税込1,089
1台
12日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型「Neptune」シリーズケースファン1個パック
材質PBT、PC定格電圧(V)DC 12ベアリングファン:スリーブベアリングコネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)、Non-Modular CablesRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)>36,000
ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PK IN WIN(インウィン)ケースファン IW-FN-DN120PRO-1PKIN WIN(インウィン)
2,598税込2,858
1台
7日以内出荷
バランス性能を追求して生まれた静音静圧型プログレードモデル「Neptune」シリーズ120mmケースファン1個パック
材質PBT、Silicon質量(g)251品名Neptune DN120 PRO定格電圧(V)DC 12口径(Φmm)ファン:120×120×25ベアリングファン:FDB定格電流(A)0.13定格出力(W)1.44騒音値(dB)ファン:20.3 (A) (Normal)コネクタファン接続:4-Pin (12V、 PWM)ファン静圧:0.45 - 2.83mmH2O、風量:24.15 - 60.56 CFMRoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)PWM 900 - 2200 +/- 10%MTBF(時間)>60,000
PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック FN-ASP120-3PKIN WIN(インウィン)
5,098税込5,608
1台
6日以内出荷
Sirius Loopのホワイトモデル!3個パック Sirius Pureが登場!FAN/ARGBケーブルも白色になってます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67
PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PK IN WIN(インウィン)PCケースファン 3個パック ASL120FAN-3PKIN WIN(インウィン)
4,498税込4,948
1台
欠品中
お得な3個パック!SiriusLOOP ASL120FANが3つとアドレサブルRGBピンがないマザーでも光らせるコントローラーが付属してきます! 両面に円のアドレサブルRGBを使ったライティングが可能。耐震性ゴムスタンドで振動を防ぎPWMに対応し最適な回転数で冷却できます。
仕様アドレサブルRGBコントローラー(SATA電源)付属品ネジ ×12 / アドレス指定可能RGBコントローラー ×1 / 3pinヘッダー ×3種別ロングライフスリーブベアリング 30000 hrsタイプエアーフロー:50CFM回転数(min-1[r.p.m])FAN 500-1600保証期間2年騒音レベル(dB(A))最大27コネクタ4pinケーブル長(cm)FAN 4pinケーブル 55 +10 (分岐あり) 、アドレサブルRGBケーブル58 + 20 (分岐あり)RoHS指令(10物質対応)対応最大風圧(mmH2O)1.67

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン