SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリングによる静音動作・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)195電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2000定格電力(W)3.24定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.27型番SST-AP140i-ARGB最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25寿命30000時間コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル14,9~41,3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量18.8~73.48CFM
SilverStone 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120RW-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ PWM速度制御機能により、水冷列とラジエーターの性能を効果的に向上させます・ アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリング装備で、長寿命および低動作音を実現・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 標準ARGB 4-1ピン装備で、大部分のARGB対応マザーボードおよびコントローラと互換
色半透明ファンブレード、ホワイトクフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 3.12定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32,LED:0.26型番SST-AB120RW-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53寿命40000時間コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ ARGB対応 SST-AS90B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)実質量:70電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45型番SST-AS90B-ARGB最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
SilverStone FWシリーズ PWM制御120mmRGBケースファン SST-FW124-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードからの5V、D、NP、G信号ソースにより、任意のカラーの組合わせを表示・小型ケース設計との優れた互換性を有するスリムな15mm厚の設計・エア圧およびエアフローのバランスが取れるように最適化されたファンブレード・静音または高パフォーマンスアプリケーションへの調節可能なPWM対応・光拡散性コーティング材により、光の一体性を向上
仕様●RGB LEDs:6個●RGB ピン割り当て:+5V, D, NP, G材質PC製ブレード、PBT製フレーム色半透明ホワイトのファンブレード、ブラックフレーム質量(g)実質量:108備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのRGBポートが、FW124-ARGBのRGBポート配列と同一であることを確認してください。誤った接続は動作不良または故障の原因となります。電圧(V)始動:8回転数(min-1[r.p.m])800~2000定格電力(W)1.08定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.09型番SST-FW124-ARGB最大静圧(mmH2O)0.31~1.52寿命50000hrコネクタ4ピンPWM + 3ピンアドレッサブルRGBノイズレベル14.7~24.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量13.1~32.6CFM
SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)136備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。極数6極電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1700定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54型番SST-AS140B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~33dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~82CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone Air Blazerシリーズ-新作120R 1個パック 美しい3in1アドレッサプルRGBファン SST-AB120R-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・アドレッサブルRGB対応120mmファン PWM速度制御機能対応・油圧ベアリングで長寿命、低動作音を実現・ゴム製パッド装備で振動ノイズを軽減・最大93CFMの大風量まで実現
色半透明ファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6DC回転数(min-1[r.p.m])600~2200±10%定格電力(W)ファン: 3.84, LED: 1.8定格電圧(V)12 DC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.26型番SST-AB120R-ARGB最大静圧(mmH2O)0.26~3.53コネクタ4ピンPWM & 4-1ピン ARGB (5V LED)ノイズレベル7.4~35.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量25.62~93.97CFM
SilverStone PWM機能およびARGBライティング機能搭載の高性能120mmスリムファン SST-AS120B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)5日以内出荷
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック色半透明のファンブレード、ブラックフレーム電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~1800定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリングすべての銅製FDB定格電流(A)0,32±0,04型番SST-AS120B-ARGB最大静圧(mmH2O)0~2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル0~31.7dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~63.67CFM
SilverStone VISTA 120 ARGB パフォーマンス強化120mm PWM ARGBファン SST-VS120B-ARGB-3PKSILVER STONE(シルバーストーン)7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム色半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)500電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])0~2000定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36型番SST-VS120B-ARGB-3PK最大静圧(mmH2O)0~2.22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectorsノイズレベル0~30.6dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~66CFM
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
冷却パーツ/ファン の新着商品
ページ: 1/ 3
120mmファンThermalright税込¥2,968¥2,698