4500回転・風量200CFMの爆風120mmファン
高い冷却性能を必要とする機器に最適
2ボールベアリングで期待寿命70000時間を実現
パルスセンサー対応3pinコネクタ仕様
バラけにくいツイストケーブルを採用
安定した品質のXinruilian社製
安心のRoHS対応
寸法(mm)120×120×38
使用軸受2ボールベアリング
回転数(min-1[r.p.m])4500(±10%)
最大風量(CFM)205.9
最大静圧(mmH2O)20.4
標準ノイズ(dB)58
定格電流(A)2.3
動作電圧(V)DC12
期待寿命(時間)約70000(40℃)
コネクタパルスセンサー付3pinコネクタ
ケーブル長(mm)450(ツイストケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング
回転数(min-1[r.p.m])380±10%
最大風量(CFM)154
最大静圧(mmH2O)14.58
騒音レベル(dB(A))52
期待寿命(時間)約50000
定格12V/1.3A
コネクタパルスセンサー付き3pinコネクタ
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
付属品タッピングネジ×4本
仕様リブなし
1個
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
PCファン の新着商品
<SickleFlow Edge White 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ホワイトカラーモデル
COOLER MASTER
税込¥7,900
¥7,182
<Mobius 120 Black Edition>ファンブレードの外縁が繋がったリングブレードデザイン採用「Mobius」シリーズ120mmケースファン・ブラックアウトデザインモデル
COOLER MASTER
税込¥1,880
¥1,709
<SickleFlow Edge 120 ARGB 3-Pack Fan Kit>アップグレードされた「SickleFlow」ARGBケースファン 3個パック・ブラックカラーモデル
COOLER MASTER
税込¥7,600
¥6,909
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。