絞り込み
ブランド
  • HUA XIA HENG TAI
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • アイネックス(39)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • LIAN LI(30)
  • 長尾製作所(17)
  • Geometric Future(14)
  • ARCTIC(13)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • COOLER MASTER(11)
  • サイズ(11)
  • IN WIN(インウィン)(8)
  • DARKFLASH(8)
  • Thermalright(8)
  • COUGAR(7)
  • be quiet!(5)
  • DEEPCOOL(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • CPS(4)
寸法(mm)
  • 30×30(1)
  • 40×40(3)
  • 50×50(3)
  • 60×60(2)
  • 120×120(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ボールベアリング DC12V DAシリーズ HUA XIA HENG TAI2ボールベアリング DC12V DAシリーズHUA XIA HENG TAI
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
DC12V小型ファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAIDC12V小型ファン DAシリーズHUA XIA HENG TAI
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
超高速PWMファン 2ボールベアリング DC12V HUA XIA HENG TAI超高速PWMファン 2ボールベアリング DC12VHUA XIA HENG TAI
6,298税込6,928
1個
61日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。
寸法(mm)120×120×厚38回転数(min-1[r.p.m])1100~5000定格電力(W)20.40(軸受構造/2ボールベアリング)定格電圧(V)12定格電流(A)1.7最大電流(A)2.5最大静圧(mmH2O)~32.26騒音値(dB)~62.3ケーブルペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル分離タイプ、ケーブル長500±15mm、ペリフェラル電源ケーブル赤線(+)/黒線(-) PWMケーブル青線(PWM)/黄線(パルスセンサ)アズワン品番64-8946-01最大風量(CFM)~193.32動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズ HUA XIA HENG TAI2ボールベアリング DC5Vファン DAシリーズHUA XIA HENG TAI
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)5ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品動作電圧(V)4.0~5.5期待寿命(時間)70000(at40℃)

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン