7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 記録媒体外部接続機器 (Windows PC,Android スマホ, タブレット等)、本体記録なし 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数約1230万画素 レンズ185°広角レンズ F値2.4 画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°) 手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF ISO感度設定(上限値)6400/12800 フォーマット形式(動画)Motion JPEG 解像度Full HD、HD、VGA 記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録 外形寸法(mm)37×69×92 本体質量(g)約140(ケーブル込み) 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) 動作温度(℃)-5~+50 付属品取扱説明書、保証書
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 出力映像・音声:USB Ethernet Class 独自プロトコル 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 記録媒体外部接続 (iPhone, iPad)、本体記録なし 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 フレームレートFull HD/15p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)Max.2.5 出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 ISO感度設定6400/12800 補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75 フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上) 防塵防水性能IP65(カメラ部) 解像度1920×1080 30fps 音声録音ON/OFF選択可能 操作電源ONで録画開始 センサーSONY 1/2.9”IMX323 内蔵マイクあり 記録ファイル形式特殊形式 映像圧縮方式H.264 画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度 レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 電源DC5V/1A以上 消費電力(W)最大5 動作温度(℃)-20~60 寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165 質量(g)約185(本体のみ) セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書 アズワン品番64-8964-67
1台
50,000 税込55,000
7日以内出荷

防水・防塵IP65、ー5~50℃の使用環境(※風速1m/s以上の環境下)にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。独自のブレ補正機能 エクスタビライザを搭載で驚くほどブレない!。遠隔地の作業管理やセキュリティの強化、技術伝承や人材育成などに。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
防塵防水性能IP65(USBプラグ除く) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS 総画素数約1230万画素 レンズ185°広角レンズ F値2.4 画角水平90°/垂直58°(VGA時垂直73°) 手ブレ補正機能(エクスタビライザ)光軸中心モード/水平画角維持モード/OFF ISO感度設定(上限値)6400/12800 フォーマット形式(動画)Motion JPEG 解像度Full HD、HD、VGA 記録媒体PC、スマートフォン、タブレットなど接続機器に記録 外形寸法(mm)56×105×53 本体質量(g)約170(ケーブル込み) 電源電圧(V)DC5±5%(USBより給電) 動作温度(℃)-5~+50 付属品取扱説明書、保証書
1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷

遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-A
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)Max.2.5 出力(WindowsPC/タブレット、Androidスマホ)映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠、(iPhone、iPad)独自プロトコル 本体質量(g)約170(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×105×53(レンズ凸部含まず) マイクロホン1(モノラル、無指向性) 記録媒体外部接続機器 (PC、スマートフォン、タブレット等)、本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 ISO感度設定6400/12800 補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75 フレームレートFull HD/30p,10p,5p、HD/30p,10p,5p、VGA/30p,10p,5p 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります