アクションカメラ :「バイク 無線 機」の検索結果
関連キーワード
「録画時間」から絞り込む
90分(1)
WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。
無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)
付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)59×41×25
質量(g)56
記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)
インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4
解像度4K、2.7K、1080P、720P
保証期間ご購入後12か月
保存形式動画:mp4、写真:JPEG
バッテリー容量(mAh)750
画面サイズ2.0インチ
フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P
画角170°(対角)
通信距離(m)WiFi接続:最大10
イメージセンサーSony_IMX175
1台
¥7,488
税込¥8,237
当日出荷
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。