アクションカメラ :「自動追跡カメラ」の検索結果
「録画時間」から絞り込む
その他(1)
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- パーソナルビデオカメラ
- ビデオカメラアクセサリ
- アクションカメラ
- アクションカメラ関連品
ビデオカメラ/アクションカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。