1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影 仕様スキャンスピード:30万点/秒 質量(g)6750(バッテリー含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147 精度3D座標:10mm@/20m 対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上 連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K) バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~+40 撮影距離(m)約1.5~2 バッテリー容量(mAh)9700 レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm 保管温度範囲(℃)-10~+50 ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
5,998,000 税込6,597,800
翌々日出荷

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング