1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アサヒリサーチドライブマン SP-10
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50 質量(g)カメラ:約35 本体寸法(mm)約76×79×28 本体質量(g)約130 レンズ2.83mm F=2.5 記録方式エンドレス録画(上書き方式) 消費電流(mA)約330以下 防塵防水性能IP56 充電時間(時間)約3 記録ファイル形式MP4 録画時間64時間 画素数HD720P(1280×720) 対応メモリーカードSD バッテリー稼動時間満充電時:約9時間 取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18 フレームレート25fps 画角水平84度、垂直42度、対角98度 映像出力パソコン(USB) イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

『ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります