「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(1)
300~400未満(3)
400~500未満(2)
600~700未満(1)
700~800未満(1)
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)600
質量(g)99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
耐熱温度(℃)70
材質ポリエチレン
容量(mL)320
外径×高さH(Φmm×mm)70×145
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど
材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP
寸法(mm)62×179
容量(mL)360
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。