「容量(mL)」から絞り込む
100~200未満(3)
200~300未満(12)
300~400未満(19)
400~500未満(7)
500~600未満(2)
600~700未満(2)
700~800未満(6)
1000~2000未満(1)
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)600
質量(g)99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
たこ焼き・お好み焼き・サラダ等に彩を添え、 見た目やおいしさが増します。目盛り付なので、分量を調整でき、カロリーの 気になる方にも便利です。
容量(mL)300
材質本体:ポリエチレン蓋:ポリプロピレン
外径×高さH(Φmm×mm)62×157
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど
材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP
寸法(mm)62×179
容量(mL)360
液体はもちろん、粘体のソース、ケチャップ、ホームメイドのドレッシング等に最適な万能ドレッシングキーパーです。
材質(本体とキャップ)ポリエチレン、(フタ)ポリプロピレン
質量(g)15
直径×高さ(mm)45×109
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
質量(kg)1.8
色ホワイト
耐荷重(kg)約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×140×120
アズワン品番64-7944-82
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
5つ穴タイプのディスペンサーです。
用途格子模様が簡単キレイに描けます。蓋が付いているので衛生的です。ケチャップやソース等にもお使いいただけます。
材質本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)72×136
容量(mL)260
仕様フック内寸:30×30mm取付可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×70
アズワン品番64-7905-29
耐荷重(g)約500(1個あたり)
入数2個
1個(2個)
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
5つ穴タイプのディスペンサーです。
用途格子模様が簡単キレイに描けます。蓋が付いているので衛生的です。ケチャップやソース等にもお使いいただけます。
材質本体/ポリエチレン、フタ/ポリプロピレン
寸法(mm)72×180
容量(mL)380
用途ウォーキング、ジョギング、サイクリング時の水分補給、飲み物を保温して持ち運ぶ際に
仕様ナナメ飲み口、広口設計、真空二重構造
材質内びん、胴部、口がね:ステンレス鋼 蓋キャップ、飲み口:ポリプロピレン パッキン:シリコンゴム
色ホワイト
容量(mL)400
機能ロックボタン機能
生産国中国
保温効力(℃)62以上(6時間)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)105
材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
『保存容器・調味料入れ』には他にこんなカテゴリがあります
保存容器・調味料入れ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。