16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ窓付きでフルクローズテントにもできる、マルチドームテント。ポールに引っ掛けるだけで簡単に設営可能です。フルオープン、メッシュクローズ、フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。フライシートは耐水圧値3000mmなので急な雨にも安心です。大人2人でも広々寝転べます。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品本体×1個、フライシート×1枚、ポール×2本、キャノピーポール×2セット、ペグ×13本、ロープ×6本 材質ポリエステル、ABS、グラスファイバー、鉄、PP アッシュグレー 直径×幅W(mm)130×630(収納時) 耐水圧(mm)(フライシート)3000、(フロアシート)1500 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×1500×1100
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。 ・ソロキャンプや複数設営にもおすすめです。 ・収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途テント 一人用 二人用 ドームテント アウトドア キャンプ バーベキュー レジャー 非常用 防災 付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ4本、収納バッグ×1個 質量(kg)約1.4 主材質ポリエステル(生地)、グラスファイバー(ポール)、PE 収納時寸法(cm)約W55×D10.5×H10.5 使用時寸法(cm)約W120×D200×H110
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

サッと取り出して気軽に使えるタフでコンパクトなテントです。2~3人の使用に最適なコンパクトサイズで、防水加工・UVカット仕様なので、オールシーズン、アウトドアを楽しむことができます。キャンプなどだけではなく、災害時・緊急時の仮設住居としてお使いいただくのもおすすめです。複雑な機構が少ないため、壊れにくいのでタフで長く使える組み立て式となっています。付属の収納ケースに入れて持ち運べるので、コンパクトに収納でき、軽々と運搬できます。
用途・災害時、緊急時の仮設住居として、ツーリングや長距離移動を伴う旅行に、ソロキャンプやおうちキャンプなどに。 セット内容テント本体、屋根シート、収納袋、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本 質量(kg)1.3 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×140×110 収納時寸法(cm)W56×D13×H13
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

用途・当店のガーデンコテージの交換用部材です。・透明クリアカバーのみの販売です。・製品の標準セットにも含まれている部材です。・汚れ、破れ等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 付属品ガスケット 材質TPUポリエチレンプラスチック 耐熱温度(℃)-15~30 耐久性(年)5
1個
46,980 税込51,678
12日以内出荷

・4~5人対応の本格的な超大型テント。 ・キャノピー部を展開して、広々とした前室の設営が可能。 ・ダブルウォール構造で、外側のカバーは撥水仕様。 ・急な雨にも対応した機能性の高いテントです。
用途テント ドームテント ファミリーテント 2ルームテント キャンプ用品 アウトドア イベント用 グランピング バーべキュー 付属品ペグ×19本、ロープ8本、収納バッグ×1個 質量(kg)約6.6 防水仕様テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造 主材質生地:ポリエステル、PE、ナイロン ロープ・収納バッグ:ポリエステル ポール:グラスファイバー キャノピーポール・ペグ:スチール 収納時寸法(cm)約W65×D20×H20 使用時寸法(cm)約W250×D530×H180
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

外向けにアングルを付けた支柱は、風に強く安定感があり、高さ調節が簡単。また、支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切無く、開放感のある広々とした空間を確保。
TKG品番9-1029-0401 付属品ローラーキャリーバック、杭×4本・プルピン式ロック・L型ロック・ローラーキャリーバッグ 材質撥水性天幕/ポリエステル100%、190デニールフレーム/スチール、白粉体塗装 質量(kg)12.6 高さ(m)2.6(高さ2段階) 収納時寸法(cm)20×23×130
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

HAC3482 組立式ファミリードームテント ハック 動画あり
ゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテントです。ポール2本の簡単構造なので短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能です。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、ポール×2本、収納バッグ×1個 材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー スモーキーグリーン 直径×幅W(mm)130×600(収納時) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2000×2000×1300
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

3人~4人対応のゆったり広々とくつろげるファミリーサイズのドームテント。ポール2本の簡単な組立式構造なので短時間でスマートに設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えが可能で。用途に合わせてフロント部分を開閉できます。
付属品屋根シート×1枚、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個、取扱説明書 材質ポリエステル・PE(本体)、グラスファイバー(ポール) 質量(kg)約2.1 アッシュブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約200×200×130(設営時) 収納時寸法(cm)約Φ13×W60
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

組立式2人用ドームテント ハック 動画あり
ポール2本の簡単構造なので1人でも短時間で設営できます。フルオープン・メッシュクローズ・フルクローズの切替えができるのでシーンに合わせて開閉可能。収納袋付きで持ち運びも楽々、各種レジャーにおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、レジャー、防災、災害時、避難時などに。 付属品屋根シート×1枚、ポール×2本、ペグ×8本、ロープ×4本、収納バッグ×1個 材質(本体)ポリエステル、PE、(ポール)グラスファイバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×105×105(箱) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2000×1100
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な設営ができる「2人+2人」の4人用3ルームテント。リビング兼荷物室を中央に、2人用インナーテントを左右2ヶ所にレイアウト。吊り下げ式のインナーテントは取り付け・取り外しも簡単にでき、3ルーム・2ルーム・フライのみの1ルームと目的に合わせた設営ができます。
材質フライ:ポリエステル68D(PU1,000mm)、インナー:ウォールポリエステル68D(通気性撥水加工)、フロア:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:グラスファイバーΦ9.5mm 質量(kg)約7.7 寸法(cm)約フライ:400×240×H140、インナー:230(190)×140×H130 収納時寸法(cm)約65×22×22
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ツールームタイプで前面にリビングスペースを装備し、5~6人用の居住スペースを確保したドームテント。紫外線95%カットのUV-PROTECTIONコーティング生地を使用し、ドームテントの構造に適した弾力性に優れた丈夫なΦ11mmグラスファイバー製ポールを採用。前面は広くて開放的なリビングスペースを、後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。最後にインナーテントは大型のD型出入口を前後に装備。テント前面には広くて開放的なメッシュ付リビングを装備。1mmメッシュでプライバシーの保護と通気性を両立。リビングスペースをさらに広げる張り出しひさしを左右2カ所に装備。※セットされているひさし用ポールは1カ所分です。同時に2カ所ひさしを張る場合には別売のポールをお買い求めください。後面には出入口兼用の便利な荷物室を装備。縫い目から雨の浸入を防ぐシームレス加工。インナーテントには、小物入れに中身が見えて便利なメッシュポケット付。持ち運びに便利なキャリーバッグ付。
材質フライ:ポリエステル70D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、インナーテント:ウォール=ポリエステル70D(通気性撥水加工)、グランドシート=ポリエステル150D(PU1000mm)、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ11.2mmグラスファイバー、Φ12.7mmグラスファイバー 質量(kg)約16 本体寸法(cm)約280×620×H190
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

・海、山、公園でのレジャーに最適 ・フレームを広げてロックするだけの簡単組み立て ・前後にフライシートとメッシュスクリーンの2重構造ドア設置 ・内部インナーポケット2カ所設置 ・天井部にループフック設置 ・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途テント ワンタッチテント サンシェード ドームテント 簡易テント アウトドア レジャー キャンプ バーベキュー 付属品テント、ペグ×8、ロープ2m×4、キャリーバッグ 材質フライ部:ポリエステル(UVカット加工) フレーム:グラスファイバー ペグ:スチール ロープ:ポリプロピレン ワイヤー、ペグ:スチール キャリーバッグ、ペグ袋、砂袋:ポリエステル 質量(kg)約3.3 使用時寸法(cm)約幅210×奥行約210×高さ約130
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

用途・ガーデンコテージの交換用部材です。・製品の標準セットにも含まれている部材ですので、汚れ・破損等でご使用いただけなくなった際に、交換用としてお買い求めください。 セット内容フレーム(ポリ塩化ビニール+PVC)、ジョイント、固定金具:ネジ
1個
65,980 税込72,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンマ製作所サウナ用テント
サウナストーブに最適設計されたサウナテント。三層の高性能オックスフォード記事を使用。幕内はMAX120℃まであがります(夏場の場合)。設営は簡単で、2名いれば1分で立ち上げることが可能
用途キャンプやアウトドア、お庭でのサウナに。キャンプ用品/レジャー用品/バーベキュー/アクティビティ/イベント/ドームテント/サウナテント/プライベートサウナ/屋外サウナ/携帯サウナ/サウナ風呂/どこでもサウナ/サウナ体験/入浴/ロウリュウ/アウフグース/熱波/ストーン/サウナ石/携帯型ストーブ/コンパクト/三次燃焼/煙/ペタライト/6人まで/あたたかい/簡単設営/簡単組立/ペグ/薪/焚き火 セット内容サウナテント/テント収納バッグ/ペグ4個/引っ張りロープ(約2.5m)4本/収納袋/説明書 材質生地:210Dオックスフォード(三層キルティング加工)、ポール:10.5mmグラスファイバー、窓:PVC製 質量(kg)サウナストーブ:25.6、専用テント:12、サウナストーン:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)サウナストーブ:36.7×56×51.1、専用テント:220×220×210
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷

DOD(ディーオーディー)ザ・テント
ポールをクロスさせて設営する最もオーソドックスなドーム型テントです。単純な構造でシンプルに設営でき、前室が付いてるのでゆったり過ごせます。キャノピーを広げればちょっとした日陰スペースができ、さらに別売りの ビートルタープ を接続すればより広いリビングスペースを作ることができます。
材質インナーテントフロア:210Dポリエステル(PUコーティング)、フライシート:150Dポリエステル(PUコーティング) タン / カーキ 材質(フレーム)アルミ合金
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DOD(ディーオーディー)ワンポールテント
ペグを打ち込みポールを立ち上げれば完成するシンプルなワンポールテントです。ドーム型テントのようにフレームがなく1本のポールで建てられるため、収納サイズはコンパクトになります。キャンプ場までの持ち運びや自宅での保管に便利です。インナーテントは全面メッシュ仕様で高い通気性を確保しています。T5-47-BG/BKの現行モデルとはスペックが異なる部分があります。詳しくはページ最下部の注釈をご参照ください。
材質フライシート・フロア:75Dポリエステル(PUコーティング)、メインポール:スチール
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『テント/タープ』には他にこんなカテゴリがあります