シマノ 品番先頭文字-AS :「自転車 ギア ガード」の検索結果
対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン
様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一
正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造
チェーンケース対応
色ダークグレー
タイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなし
シリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズ
チェーン長(mm)46.5
モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング
チェーン装置対応
仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4
色ブラック
タイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなし
シリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズ
チェーン長(mm)53
寸法P.C.D.(mm)104
適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
1枚
¥5,698
税込¥6,268
9日以内出荷
『シマノ 品番先頭文字-A』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。