17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均142 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
16,980 税込18,678
9日以内出荷

高ペダリングトルク時でも、素早くスムーズなフロントシフト プログラムによりガイドプレートの位置を自動的に調整 SYNCHRONIZED SHIFT フルおよびセミシンクロナイズドシフトプログラム シフト性能を損なわずに幅広いギアピッチに適合 135 mm O.L.D.リアセンター410 mmに対応 リヤディレイラーとのシステム通信は、プログラムされたチェーンガイド制御との組み合わせで、チェーンドロップの確率を最小にします
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均132 シリーズULTEGRA R8050 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

ワイドタイヤクリアランス 従来のロード FD と比べチェーンライン +2.5 mm 延長 ワイドレンジのフロントギアリング 17T フロントレンジ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:17T、リンクブッシュ:2 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズGRX DI2 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)47 ギヤ歯数対応トップ:46-48T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
29,980 税込32,978
9日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 シルキーブラック 質量(g)平均95 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
5,298 税込5,828
9日以内出荷

さらに軽くなったフロントシフト操作 エルゴノミックパワーカーブ 新形状リンク(トグル)構造 自然なフロントシフトレバーストローク 正確で簡単なフロントディレイラーの組付け 様々なケーブルルーティングに対応 新形状リンク(トグル)構造 ケーブルアジャスター搭載 シフティングパフォーマンスで妥協せずにギアピッチを幅広く確保 O.L.D.でリアセンター(410 mm)の短い長さに対応135 mm Color options: Silky Black, Spark Silver
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:7 質量(g)平均111 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-52T 適合チェーンHG 12スピード
1本
28,980 税込31,878
9日以内出荷

クランプバンドタイプ
仕様フロントスピード:2、リアスピード:11、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:8 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズULTEGRA R8000 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)43.5 ギヤ歯数対応トップ:46-53T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1本
6,998 税込7,698
9日以内出荷

FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4 シリーズカラー 質量(g)平均96 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:61-66 チェーン長(mm)44.5 ギヤ歯数対応トップ:50-54T 適合チェーンHG 12スピード
1本
49,980 税込54,978
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均110 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,798 税込4,178
9日以内出荷

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均88 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均135 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

起伏の多いでこぼこの地形で集中力と楽しさを維持します。 ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均114 シリーズDEORE XT M7100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
3,998 税込4,398
9日以内出荷

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング D、 E、 M タイプマウントが使用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) 38-28T クランクセット用 48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均99 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm) より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均114 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

独自設計による信頼性の高いシフティング ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善 SIDE SWINGフロントディレイラー フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ 幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性 D、E、および M タイプのマウントが利用可能 より大きなタイヤクリアランス ワイドリム 2.3インチタイヤに対応 より高い互換性 48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均106 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:36-38T 適合チェーンHG 12スピード
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷