2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
演奏現場の空気間や情熱をそのままに再現する「原音再生」がコンセプトのKENWOODブランドの”Kシリーズ”
仕様●再生可能ディスク:【CD部】音楽CD、CD-R/RW (MP3、WMA)●供給電流:最大1A●対応USB機器:USBマスストレージデバイス●対応ファイルシステム:FAT32●対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、FLAC●トーンコントロール:【アンプ部】低音/高音●実用最大出力:【アンプ部】25W+25W (JEITA 4Ω)●重低音再生:【アンプ部】EX.BASS●ウーファー:【スピーカー部】11cmコーン型●ツィーター:【スピーカー部】2.5cmドーム型●定格インピーダンス:【スピーカー部】4Ω●最大入力:【スピーカー部】40W 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、スピーカーコード(1.5mx2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ 質量(kg)約2.2 ゴールド 形式【スピーカー部】2ウェイ2スピーカー/バスレフ型 電源電圧【電源部】AC100V 50/60Hz 定格消費電力(W)【電源部】25(電気用安全法に基づく表示) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカー部】最大140×237×239、最大215×96×295 周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76MHz~95MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1602kHz 質量(kg/本)【スピーカー部】約3.4 入力端子【接続端子】アナログ×1 再生周波数(Hz)【CD部(特性)】20 ~ 20000(JEITA) タイマースリープタイマー:●、録音・再生タイマー:録音・再生2系統(ワンス・デイリー) インターフェイスUSB2.0(High Speed) ヘッドフォン端子【接続端子(ステレオミニジャック)】● (30Hz~40kHz) Bluetooth対応プロファイル/通信形式/コンテンツ保護:A2DP、AVRCP/2.4GHz FHSS/SCMS-T方式、Ver. 2.1 +EDR Class 2 音声入力【入出力端子】アナログ×1 待機時消費電力(W)【電源部】0.5以下 USB【接続端子】1(再生/録音)
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ゴールド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷