14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
壁掛け/置き型と両方で楽しめる薄型CDプレイヤー。インテリアを邪魔しないシンプルデザイン。シンプルな機能でかんたん操作。Bluetooth受信機能あり。Wスピーカー搭載。手元で操作できるリモコン付き。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。壁掛け。スリム。おしゃれ。 付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、リモコン 質量(g)900 出力(W)スピーカー:1.2×2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 電源コード(m)約1.5 外部出力端子外部入力端子(AUX)/イヤホン3.5mmミニジャックコード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×6.2×20.8
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ。【コンパクトな縦型スリムデザイン】。置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。【幅広い音楽ソースを楽しめる】。CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。【日本語表示の10キーリモコン付き】。聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。【その他の特長】。・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現。・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ。・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能。・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード 質量(kg)(約)1.9 電源(V)AC100、50/60Hz 出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω) 対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3) フォーマット形式(USB部)再生:MP3 スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98 送受信周波数(MHz)FM:76.0~95.0 ※ワイドFM対応 Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2 入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”。ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載。普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応。スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット。単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284 質量(kg)4.4 付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード 電源AC100V、50/60Hz 最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値) 入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1) 対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。) 周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω) BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR 対応プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 保護対応コンテンツ:SCmS-T方式 消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時) スピーカー部インピーダンス(Ω)6
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CDステレオシステム
●実用最大出力合計20W。コンパクトながら豊かな高音質を再現しCDやスマートフォンなどの音楽を快く楽しめます。●使いやすいシンプルな操作を実現。CD再生、Bluetoothによるスマートフォンなどの再生、USBメモリー再生が可能、ラジオも聴けます。●シンプルで気品あるコンパクトデザイン。お部屋のインテリアにもなじみ書棚や机の上などの狭いスペースにもすっきり配置できます。
仕様【フルレンジスピーカーシステム】使用スピーカー:フルレンジ10cmコーン型、インピーダンス:6Ω、再生周波数帯域:61Hz~17kHz(-16db)、95Hz~15kHz(-10db)、出力音圧レベル:83db/W(1m) 付属品リモコン、リモコン用乾電池(単3×1)、FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、電源コード 質量(kg)(合計)約3.7 シルバー 消費電力(W)14(待機消費電力約0.2) 電源AC100V50/60Hz 最大出力(W)(実用)20(10+10) 外寸(mm)本体:184×123×231、スピーカー:139×224×136 接続端子USB2.0フルスピード 対応フォーマットMP3(USB) ・サンプリング周波数:32/44.1/48kHz・量子化ビット数:16bits・チャンネル数:2ch・ビットレート:8-320kbps・CD:CD-DA、MP3 BluetoothVer.4.2class2、対応プロファイル:A2DA(受信:SCMS-T対応)/AVRCP、通信方式:2.4GHz Band FH-SS、見通し距離:約10m チューナー数FM:76.0~108.0MHz、AM:522~1629kHz
1組
23,980 税込26,378
欠品中

1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD) 付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個) 質量(kg)約2.4 ブラック 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合) 出力【Bluetooth】Class 2 最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102 通信方式2.4 GHz band FH-SS メモリー4GB ディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW ディスプレイ英・数 接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm) スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2 モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ 対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3) 受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ) アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型) タイマーおめざめ、おやすみ リモコン付属 インターフェイスUSB2.0フルスピード インピーダンス(Ω)8 BluetoothVer. 4.2 通信距離(m)約10 供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5 チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局 対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1 質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部) 対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3) スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター 受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6 BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR 入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1 対応コーデックAVRCP/SBC 対応プロファイルA2DP
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CDステレオシステム (シルバー)
1.ハイレゾ音源対応機器だからCDもBluetoothもイイ音で聴ける 2.FLAC・DSD再生対応&USB-DAC搭載でハイレゾ音源を手軽に楽しめる 3.使い方が広がる光デジタル入力端子&音声入力端子2系統を搭載
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり 質量(g)1,900 形式スピーカー:フルレンジ 消費電力(W)11(待機時:0.5) 電源AC100V 50/60Hz 機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFM プリセット機能局数:最大20局 入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統) スピーカーユニット5.5cmコーン型 サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H) 放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応) Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC 再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
1台
21,700 税込23,870
翌日出荷

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ゴールド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

高音質なハイレゾ音源を再生できるUSB端子搭載 USBメモリーに音源を保存して本体部に差し込むだけで簡単にハイレゾ音源(WAV/FLAC)の再生が出来ます。 クオリティの高い音楽再生を可能にするフルデジタルアンプ 放熱機レスの構造のフルデジタルアンプ部は、スピーカー端子までの回路構成を最短化することにより、外部からのノイズの影響を抑制。さらに、徹底した振動対策によってハイレゾ音源に対しても高いクオリティでの再生を実現しました。 音源に忠実なハイレゾサウンドを奏でる2ウェイスピーカー ピュアパルプ振動板 ウーファー振動板に、パルプ100%のコーティングピュアパルプ素材を採用。パルプの叩解度を調整し、繊維の長さを緻密に設定することで、メリハリのある音楽再生を実現しました。 ハイレゾ高帯域対応ツィーター 40kHzまでの再生を可能にするソフトドームツィーターを搭載。ツィーター内部に吸音材を配置することで、耳につく反射音を削減し、特定のピークを持たない高域特性を実現しました。 バナナプラグ対応金メッキ端子 スピーカー端子部には、伝送効率の高い真鍮無垢の素材を使用したバナナプラグ対応のターミナルを採用。また、スピーカーコードの材質には、OFC(無酸素銅)を採用し、太さや硬度を最適化。伝送ロスを少なくする事で、より原音に近い音色とサイズを超えた広い音場空間を再現します。 Bluetoothも高音質。ワンタッチで接続できるNFC対応 お手持ちの対応スマートフォン/タブレットなどをワンタッチでBluetooth接続できるNFC搭載しています。 FM補完中継局に対応したFMチューナー AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、FMの周波数でAM番組の放送を行う「ワイドFM」の受信に対応しています。
仕様ファイルシステム:FAT16/32、重低音再生:○、BASS/TREBLE音質調整:○ 付属品FM簡易型アンテナ、AMループアンテナ、リモコン、単4形乾電池×2(リモコン動作確認用)、スピーカーコード 質量(kg)本体部:1.8、スピーカー部(1本):1.7 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)Bluetoothスタンバイ時:4.0以下 最大出力(W)実用:10+10(JEITA 6Ω) 定格消費電力(W)12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:180×123×224、スピーカー部(1本):102×181×158 ディスクCD部/再生可能:音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA) 再生周波数帯域(Hz)PHONES(ヘッドフォン)端子:30-40k、スピーカー部:60-40k スピーカー2ウェイバスレフ型/80mmコーン型ウーファー、19mmドーム型ツィーター、インピーダンス 6Ω 受信周波数【チューナー部】FM:76.0MHz~95.0MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1,602kHz 端子AUDIO IN(ステレオミニ)端子 アナログ×1、PHONES(ヘッドフォン)端子 1、USB端子 1 タイマー再生タイマー:ワンスタイマー/デイリータイマー、スリープタイマー :○ Bluetoothver2.1+EDR 再生可能ファイル形式USB部:WAV/FLAC(96kHz/24bit)、MP3、WMA USBタイプUSB2.0フルスピード 待機時消費電力(W)0.40以下 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

本格ステレオサウンドをワイヤレススピーカーで実現。デジタル機能搭載マルチコンポーネントオーディオ。レコードプレイヤー(33/45回転)。録音再生ダブルカセットデッキ。CD、CD-R/RW再生。Bluetoothレシーバー機能。USBメモリ(MP3)録音再生機能。PLL方式ワイドFMチューナー。3.5mm入力端子。3.5mmステレオイヤフォンジャック。6.3mmRCA外部出力(AUX)
用途レコード・カセットプレーヤー、マルチプレーヤーとして。AIWA AUDIO aiwa アイワ マルチコンポ CDコンポ レコードプレーヤー CDプレーヤー ラジカセ カセットプレーヤー カセットレコーダー 録音再生 オーディオセット FMラジオ ラジオ デジタルコンポ Bluetooth ダブルカセット 仕様スピーカー:5W+ツイーター×2、Bluetooth接続 セット内容本体、スピーカー×2、ACアダプター(コード長2×2、リモコン、取扱説明書/保証書 質量(kg)4.35g(本体のみ) 消費電力(W)15 電源本体 AC100V 50/60Hz、スピーカー 5V2.5A 対応使用可能カセットテープ:60分まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:31.8×28.5×29.3、スピーカー:16×14×24.5 周波数(MHz)FM受信:76~108
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1.コンパクトで置く場所を選ばないフラットデザイン2.スリムながら高音質&ダイナミックな重低音を実現3.多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1.コンパクトで置く場所を選ばないフラットデザイン2.スリムながら高音質&ダイナミックな重低音を実現3.多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。
仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS 付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個) 質量(kg)約2.4 シルバー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合) 出力【Bluetooth】Class 2 最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10% 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102 通信方式2.4 GHz band FH-SS メモリー4GB ディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RW ディスプレイ英・数 接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm) スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2 モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ 対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3) 受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ) アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型) タイマーおめざめ、おやすみ リモコン付属 インターフェイスUSB2.0フルスピード インピーダンス(Ω)8 BluetoothVer. 4.2 通信距離(m)約10 供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5 チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局 対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷