1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷