ポータブルオーディオ :「usbメモリ type c」の検索結果
関連キーワード
CDだけでなく、Bluetooth搭載の外部機器と送受信接続が可能。BluetoothRX搭載(レシーバー)スマートフォンなどのデバイスから音楽を受信して、本体の内蔵スピーカーで再生することができます。BluetoothTX搭載(トランスミッター)本体で再生しているCD、USBメモリー内の音楽、外部機器を接続した際の音楽などを、Bluetoothスピーカーやワイヤレスイヤホンへワイヤレスで出力することも可能です。
用途セット内容:。CDプレーヤー本体x1 。専用ショルダーベルトx1。専用リモコンx1 。3.5mmオーディオケーブルx1 。Type-C充電用ケーブルx1 。ユーザーマニュアルx1
電源電圧DC5V1A(USB Type-C)
本体寸法(mm)約205×155×110
本体質量(g)(約)1220
バッテリー電圧(V)3.7
入力端子USB/AUX3.5mm
スピーカー2インチ×2
スピーカー出力(mW)3W×2
バッテリー容量(mAh)2000
出力端子3.5mmイヤホンジャック
BluetoothRX/TX Ver.5.0
駆動時間(時間)充電3時間 駆動5時間(フルボリューム時)
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。