DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2A
付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル
バッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)
ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ
充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)
連続再生時間最大10時間
出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)
チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)
インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350
USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)
対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
クアルコム製「Snapdragon 680」チップに、デュアル構成のシーラスロジック製「CS43198」DACとデュアルアンプを組み合わせたフルバランス構成により、圧倒的な音質を実現。13mmの薄型ボディに700mWという強力な出力を備え、様々なヘッドホンを幅広く駆動します。4.7インチの高精細ディスプレイとカスタムAndroid 13の組み合わせで快適な操作性を提供し、独自開発のDAPSシステムによりSRC処理を必要としない音楽再生を実現。4.4mm/3.5mmヘッドホン出力に加え、SPDIF(同軸デジタル)、USB、ライン出力も装備し、12.5時間の長時間駆動で様々な使用環境に対応する、エントリーモデルながら高機能を実現したポータブルプレーヤーです。この度、新作のBlackが登場しました。
仕様●DACチップ:CS43198×2●OSシステム:Android 13●THD+N:<0.0006%●オペアンプ:SGM8262×2●ストレージ拡張:microSD(最大2TB)●ノイズフロア:<1.5μV
付属品PET保護シート(JM21に貼り付け済)、クリアケース(JM21に装着済)、USB Type-C to Aケーブル、クイックスタートガイド
材質アルミニウム合金、プラスチック
寸法(mm)約120.7×68×13
質量(g)約156(クリアケースのぞく)
出力インピーダンス(Ω)<1
バッテリー2400mAh
メモリー3GB RAM + 32GB ROM(ユーザー使用可能領域:約22GB ROM)
ディスプレイ4.7インチ高精細画面(750×1334)
S/N比≧130dB
充電時間(時間)約2(5V2A充電)
動作モードAndroid / ピュアミュージックモード / USB DAC / Bluetooth受信
連続再生時間シングルエンド:最大12.5時間、バランス:最大9.5時間
対応フォーマット本体再生:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB Audio:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native対応)、同軸出力:384kHz/24bit、DSD128(D2P/DOP)
プロセッサーSnapdragon 680
出力端子3.5mmヘッドホン/ライン/同軸出力、4.4mmバランスヘッドホン/ライン出力、USB Type-C(USB2.0データ/充電/USB Audio)
Bluetoothバージョン:5.0、送信コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC / LDAC、受信コーデック:SBC / AAC / LDAC
Wi-Fi2.4GHz/5GHz、DLNA、AirPlay、Wi-Fi転送対応
最大出力(mW)シングルエンド:最大245(32Ω、THD+N<1%)、バランス:最大700(32Ω、THD+N<1%)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
R9は、FIIOが現代のオーディオユーザーの多様なニーズに応えるために開発した、様々なオーディオ機器の機能を備えるデスクトップオーディオデバイスです。Android OSの拡張性と、豊富な入出力端子、そして優れたインターフェースを兼ね備え、これまで以上にスマートなリスニング体験を実現します。長年のHiFiオーディオプレーヤー製造で培われた技術を活かして設計されたR9は、イヤホンやヘッドホンプ、アクティブスピーカーにBluetoothヘッドセットなど、様々な機器と簡単に接続することができ、あらゆるシーンで高いパフォーマンスを発揮します。
仕様●DAC:ESS ES9038PRO ×2●MQA:フルデコード対応●SoC:Qualcomm Snapdragon 660●THD+N:≦0.0002%(1kHz / 32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●アンプ回路:THX AAA-788+ ×8●ノイズフロア:≦2.7μV(ライン出力 / A-weighted)、≦4μV(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≦1.9μV(バランスライン出力 / A-weighted)、≦7.0μV(バランスヘッドホン出力 / A-weighted)●ヘッドホン出力:6.3mm シングルエンドヘッドホン端子、4.4mm バランスヘッドホン端子、4ピンXLR バランスヘッドホン端子●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:SDカードスロット×1(最大2TBまで対応)●出力(最大):7.3W(32Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン )、1.0W(300Ω / バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)●操作モード:Android / Pure music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay受信 / Roon Ready / 同軸・光デコード / HDMI IN / HDMI ARC●対応サンプリングレート:USB DACモード:768kHz/32bit、DSD512(Native)、ローカル再生 : 384kHz/32bit、DSD256(Native)、RCA同軸入力:192kHz/24bit、TOS光入力:96KHz/24bit、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native)、RCA同軸出力: 384kHz/24bit、DSD128 (DoP/DOP)、TOS光出力: 192kHz/24bit、HDMI IN: 192kHz/24bit、HDMI OUT: 192kHz/24bit●内蔵ストレージ(ROM):64GB(ユーザー使用可能領域 約46GB)
付属品クイックスタートガイド、AC電源ケーブル、リモコン(RM3)、リモコン操作説明書、USB3.0 Type A to Cケーブル、スペーサー(フラット)、スペーサー(傾斜付き)、両面テープ(スペーサー用) x4、ホコリ防止キャップ、microSDカード変換アダプター(製品に取り付け済)、6.3mm to 3.5mm変換アダプター交換用ヒューズ、クリーニングクロス、保護シートx2 (製品に取り付け済)、強化フィルム (製品に取り付け済)
寸法(mm)約115×127×160
質量(kg)2.3
アナログ出力3ピンXLR バランスライン出力、RCAライン出力 ×2
出力インピーダンス(Ω)<0.6 (バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン)
デジタル出力USB3.0 Type-C、USB2.0 Type-A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI OUT(ARC)
ディスプレイ6.0インチ(1080×2160)FHDディスプレイ
S/N比≧126dB(ヘッドホン出力 / A-weighted)、≧126dB(バランスヘッドホン出力 / Ultra highゲイン / A-weighted)
応答周波数(kHz)0.02~80 (<0.9dB)
インピーダンス(Ω)8~150(シングルエンド)、8~350(バランス)
デジタル入力USB3.0 Type‐C、USB2.0 Type‐A、RCA同軸、TOS光、Bluetooth、イーサネット、HDMI IN
対応コーデックBluetooth:Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX-LL、aptX-HD、aptX-Adaptive、LDAC、Bluetooth送信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC
1台
¥319,800
税込¥351,780
5日以内出荷
M15Sは、FIIOのハイエンドDAPとして高い評価を獲得した「M15」をベースに、新開発の「第二世代DC給電モード」を搭載することで、オーディオ性能を飛躍的に向上した後継モデルです。本製品にQC3.0またはPD2.0規格に対応する充電器と、これに対応するUSBケーブルを接続することで、オーディオ回路への電源供給量が飛躍的に増加し、チャンネルあたり最大1200mWの高出力を実現します。また、DACチップをFIIO製の現行ハイエンド製品への採用実績が豊富なESS Technology製フラッグシップDACチップ「ES9038PRO」へと変更し、SoCを「Snapdragon 660」に刷新することで、圧倒的な処理の高速化を実現しました。
仕様●DAC:ES9038PRO●MQA:x8デコード対応●SoC:クアルコム社製 Snapdragon 660●THD+N:≦0.0005% (1kHz / 32Ω / シングルエンド出力時)●クロック:NDK製フェムト・クロック水晶発振器×2●スタンバイ:約1000時間●デジタル入/出力:USB3.0 Type-C端子、Bluetooth●ノイズフロア:≦3.2μV(A-weighted / シングルエンド出力時)●ヘッドホン出力:2.5mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子、3.5mmシングルエンドヘッドホン / ライン / 同軸デジタル出力兼用端子、4.4mmバランスヘッドホン / バランスライン出力兼用端子●ボリュームコントロール:ボリュームノブまたはボタンコントロールによる120段階●メモリ(RAM):4GB●拡張ストレージ対応:マイクロSDカードスロット×1 (最大2TBまで対応)●出力(最大):≧535mW (16Ω / THD+N<1% / シングルエンド出力)、≧1200mW (32Ω / THD+N<1% / バランス出力)、≧368mW (300Ω / THD+N<1%/ バランス出力)●操作モード:Android /Pure Music / USB DAC / Bluetooth受信 / AirPlay / Roon Ready●対応サンプリングレート:内蔵データ再生時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DACモード時:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB出力時:768kHz/32bit、DSD512(Native)●内蔵ストレージ(ROM):64GB(約46GBをユーザー使用可能)
付属品レザーケース、DK3S ファン付き冷却スタンド、USB タイプC to タイプCケーブル、USB タイプA to タイプCケーブル (DK3S用)、USB タイプC to タイプAアダプター、microSDカード取り出しピン、クイックスタートガイド、保証書、Tipsカード (DK3S)、ライセンス証明書
寸法(mm)約 140×80×18.9
質量(g)約 345
ディスプレイ5.5インチ(720×1440)インセル方式タッチパネルディスプレイ
S/N比≧122.5dB (A-weighted / シングルエンド出力時)
充電時間(時間)約3.5(急速充電時)
バッテリー容量(mAh)6200
充電方式QC3.0、QC4.0、PD2.0、PD3.0クイックチャージ
応答周波数(kHz)0.02~50(-1.0dB)
チップタイプBluetooth:QCC5124
インピーダンス(Ω)8~350
再生時間(時間)約10.5(シングルエンド再生時)、約9(バランス再生時)
対応コーデックBluetooth:Bluetooth送信対応コーデック: SBC、AAC、aptX、aptX HD、LDAC、LHDC、Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LL、LDAC、aptX Adaptive
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
M23は、デジタルオーディオプレーヤーの中核モデルとして定評のあるM11Plusシリーズの最新世代モデルです。DACにはAKM製フラッグシップ・セパレートシステム「AK4499EX+AK4191EQ」を採用し、アンプにはTHX特許技術アンプ「AAA-78+」を採用しています。ホームユースも見据えた「DESKTOP MODE」を新たに実装し、最大1000mWもの大出力を実現しました。あらゆるシーンで最適な使い方を可能にするユーザビリティの高さも特長です。
仕様●DACチップ:AK4191EQ+AK4499EX●SoC:Qualcomm製Snapdragon 660●THD+N(SuperHighGainモード時):0.00038%(1kHz/-6dB@32Ω)●ストレージ容量:64GB(46GB使用可能)●ノイズフロア(SuperHighGainモード時):1.9μV未満(A-weighted、アンバランス出力)、3.1μV未満(A-weighted、バランス出力)●ヘッドホンアンプ:THX AAA 78+ 2基●外部ストレージ対応:microSDカード (最大2TBまで対応)●最大出力(SuperHighGainモード時):バランス:1000mW (32Ω,THD+N<1%)、バランス:240mW (300Ω,THD+N<1%)、アンバランス:440mW (32Ω,THD+N<1%)、アンバランス:60mW (300Ω,THD+N<1%)●対応サンプリングレート:内蔵データ再生、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256、USB出力:768kHz/32bit、DSD512(Native)●電池容量:5500mAhリチウムポリマー
付属品スクリーンプロテクター(製品装着済み)、ケース (M23にシリコンケースが付属 / M23 Stainless Steelにはレザーケースが付属 )、microSDカード取り出しピン、USB Type-A to Type-C 変換アダプタ、USB Type-C to Type-C データ/充電ケーブル、保証書、取扱説明書、クイックスタートアップガイド
寸法(mm)136.5 x 75.7 x 18.1
質量(g)約299(M23)、約392(M23 Stainless Steel)
アナログ出力シングルエンドライン出力兼用3.5mmヘッドホン端子、バランスライン出力兼用4.4mmヘッドホン端子
出力インピーダンス(Ω)2以下(バランス出力)、1以下(アンバランス出力)
デジタル出力3.5mm4極S/PDIF出力(3.5mmヘッドホン出力と排他)、USB3.0 Type-C
ディスプレイ5.5インチ(1440×720)タッチスクリーン
S/N比SuperHighGainモード時:125dB以上(A-weighted)
バッテリー稼動時間約10.5時間(アンバランス出力)、約9時間(バランス出力)
インピーダンス(Ω)バランス: 8~350 、アンバランス: 8~150
USBポートUSB3.0 Type-C (データ通信、充電) / 独立給電用USB Type-C
BluetoothVer.5.0
対応コーデック送信:SBC/AAC/aptX/aptX HD/LHDC/LDAC、受信:SBC/AAC/LDAC
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。