1台3役のデジタルオーディオプレーヤー。ワイヤレスで楽しめるデジタルオーディオ「kana BT」。Bluetooth対応、ワイヤレスイヤホン/スピーカーで楽しめる。16GBメモリー内蔵+microSDHC(16GB)付属。録音可能なFMラジオ機能搭載。AMラジオをFMで聴けるワイドFM(FM補完放送)対応。便利なボイスレコーダー機能搭載(最長60時間)。多彩なイコライザ機能とプレイモードを搭載。USB充電で約11時間使用可能(音楽再生時)
仕様●対応ファイル形式:MP3 / WAV※WAVファイルは本機にて録音した音声ファイルのみ対応●対応外部メモリー:microSDカード(~2GB)/ microSDHCカード(~32GB)※FAT、FAT32でフォーマットされた外部メモリーのみ対応●搭載端子:ヘッドホン出力端子(ステレオミニ)×1、microUSB端子×1、microSDカードスロット×1●録音ファイル形式:WAV●録音時間(内蔵メモリー16GB):約60時間 (ボイス録音)
付属品microSDHCカード(16GB) 、専用イヤホン、専用USBケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)約30
外形寸法(mm)W41×D10×H87
電源(V)DC 5 (USB給電)
規格Bluetooth:Ver 4.1
周波数特性音声:20Hz~20KHz
バッテリーリチウムイオンバッテリ
充電時間(バッテリ)約4時間
メモリー容量内蔵:16GB※容量の一部はシステムで使用されます。
ディスプレイ1.8型液晶パネル
保証期間1年間
受信周波数FMラジオ:76.0MHz~108.0MHz
出力(mW)ヘッドホン:最大10
画素数ディスプレイ:128×160ピクセル
再生時間(時間)(バッテリ)イヤホン使用時:約11時間/Bluetooth使用時:約4時間30分
対応コーデックBluetooth音声:SBC
対応プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP
USB規格USB2.0(High Speed)
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。