ガス充填式コンロ :「揚げ物用鍋」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトだけどハイパワーなラジエントヒーター!卓上で楽しく、美味しく調理ができます。様々な鍋・調理に対応しているのでどんな料理・鍋もこれ一台でOK!。焼く、炒める、温める、煮る、蒸す、茹でる、揚げる。様々な調理に対応!料理の幅が広がります。余熱調理・あぶり調理OK。保温性の高い鍋を使えば余熱調理もできます。足つきの網を載せればあぶり調理も可能です。遠赤外線で炭火焼きのように美味しく調理ができます!。操作は簡単で、 温度過昇防止、切忘れ防止、冷却ファン内臓、電磁波の安全度が高いといった安心して使える安全機能付きです。フラットなプレートでお手入れ簡単!汚れても拭くだけですぐにきれいになります。
用途・様々な鍋にも対応。焼く炒める、温める煮る、蒸す茹でる、揚げるが一台でOK。
適合(使用可能な鍋)揚げ物調理の場合:鍋底直径15cm以下/鍋物・温め調理場合:鍋底直径17.5cm以下
質量(kg)1.3
定格電圧50/60Hz
幅(cm)23
定格消費電力(W)1000
電源コード(m)0.7
温度調節範囲(℃)200~700(トッププレート温度)
高さ(cm)7.5
奥行き(cm)23
1台
¥8,800
税込¥9,680
欠品中
テーブルウェア(卓上備品・食器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。