デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ :「型取り」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!
付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)
寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)
質量(g)210
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.5.1
動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約90~120
フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNG
RoHS指令(10物質対応)対応
書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒
スマホの画像をスクエアフォーマットのチェキフィルムに出力できるスマホプリンターです。
本製品は、AR(拡張現実)エフェクトでチェキプリントを彩る機能や、メッセージ付きチェキプリントで離れた相手ともタイムリーにリアルな繋がりを楽しめる機能を搭載しています。
ARプリント:5種類のARエフェクトから自由に選んでQRコード付きのチェキプリントを作成。
スマホをかざすことでARが楽しめます。
AR表示画面は動画や画像でも保存できます。
INSTAXコネクト:スマホの画像にメッセージを重ね合わせてプリントできる機能。
メッセージ付きで送ったスマホの画像に相手からの返信メッセージもあわせてプリントすることで、その時の気持ちをチェキプリントで共有することができます。
色彩を豊かに表現できる”INSTAX-RichMode”と柔らかい風合いが楽しめる”INSTAX-NaturalMode”の2つのプリントモードを搭載。
また、コラージュやフレームを使ったアレンジも楽しめます。
1枚のプリントは約12秒とスピーディーなプリントが可能です。
セット内容USBケーブ ル(Type-C、長さ30cm)
質量(g)236(フィルム別)
シリーズチェキ
電源リチウムイオン電池(内蔵型:取り外し不可)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)
印字可能枚数約100枚(フル充電から)※ 使用条件によりプリント枚数は異なります。
解像度露光:12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
充電時間(分)約80~120(気温、バッテリーの残量によって異なります。)
画面サイズ62mm×62mm
サイズ(mm)105×37.5×127.5(突起部除く)
画素数露光:800×800ドット
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax SQUARE(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒
セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)
枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)
本体質量(g)349(フィルム別)
記録方式有機ELによる3色露光方式
インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)
本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)
解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)
動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)
充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)
フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)
画素数800×1260ドット
使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)
表示色・階調RGB各色256階調
画面寸法(mm)62×99
商品タイププリンター
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルカメラ
- フィルムカメラ
- カメラアクセサリ
- 一脚/三脚
- カメラ交換レンズ
- カメラ交換レンズアクセサリ
- ストロボ/フラッシュ
- カメラ交換フィルム
- カメラ保管/メンテナンス用品
- 撮影用品
- デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ
- ビデオカメラ/アクションカメラ
- ドローン
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。