特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング