デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ :「表示立て」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBメモリーやSDカードに保存した写真や動画・音声を再生できるデジタルフォトフレームです。アラーム機能やカレンダー表示機能を搭載しご家庭でデジタルフォトフレームとして使用する他、店頭のカウンターに設置して電子POPの接客ツールとしても便利にご使用いただけます。
付属品リモコン(テスト電池CR2025入り)、スタンド、充電ケーブル(DCプラグ)、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質ABS 質量(g)約300 電源DC5V2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209×140×23 バッテリーリチウムポリマー充電池2000mAh 3.7V 7.4Wh ディスプレイ7インチ TN液晶、解像度:1024×600Pixel 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)約3
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング