繰り返し撮影が楽しめるシンプルなフィルムカメラです。絞りやピントの調整が不要のかんたん操作で初めての方でも安心してお使いいただけます。フラッシュ内蔵で室内でも使用可能。
用途フイルムカメラ
仕様フィルム仕様:135フィルム(35mmフィルム)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズサイズ(mm)28(1枚構成)
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用
本体サイズ(mm)117.9×64.2×36.7
保証期間ご購入日から3ヶ月
ファインダー視野率70%
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)1.2~∞
絞りF8(固定絞り)
レザーの質感がおしゃれでスタイリッシュなデザインのフィルムカメラ
用途写真撮影
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)144.3
レンズケース(mm)搭載レンズ:31
使用電池単3アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)122×64.6×46
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/125
撮影距離(m)1m~無限遠
絞りレンズ絞り:F10
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)ISO200/400/800推奨
H35Nの1ショットは、ハーフフレームの写真となります。 通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、例えば36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。H35から改良されたコーティングレンズ、三脚穴付き、バルブ機能、内蔵スターフィルター機能を新たに備え、クラシカルな外観と魅力的なカラーの組み合わせです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。内蔵のフラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフ切り替えとなり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しむことができます。
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム
本体質量(g)約110(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
コーティング2枚構成レンズ(ガラスレンズ1枚/非球面アクリルレンズ1枚)
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F8
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
H35の1ショットは、ハーフフレームの写真となります。通常の1コマの中に2コマ撮影できる設計で、36枚撮りのフィルムの場合は72枚のハーフフレーム写真が撮影出来きます。24枚撮りのフィルムの場合は48枚のハーフフレーム写真を撮影することが出来ます。ハーフフレームの楽しさは、2つの連続したフレームで作例のようなストーリーを表現できることです。カメラはポケットサイズで小型でとても軽く、毎日持ち歩くのに便利です。フラッシュは、レンズ周りのシルバーリングを回転させることでオンオフになり、屋外でも屋内でも、昼夜を問わず撮影を楽しめます。
用途写真撮影
セット内容ハンドストラップ、布製ケース
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約120(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:22(1枚構成)
使用電池単四アルカリ乾電池1個使用(電池は付属させておりません)
本体サイズ(mm)110×62×39
保証期間ご購入日から30日間
撮影距離(m)1.5m~∞
絞りレンズ絞り:F9.5(固定絞り)
使用フィルム135フィルム(35ミリフィルム)
デジタルカメラとは違う趣のある写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ
用途写真撮影
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
材質(本体)ABS樹脂
本体質量(g)約170(フィルム、電池含まず)
レンズケース(mm)搭載レンズ:31(1枚構成)
使用電池単4アルカリ乾電池1個使用(電池は付属しません)
本体サイズ(mm)119x67x44
保証期間ご購入日から3ヶ月
シャッター速度(秒)1/120
撮影距離(m)可能:1~∞
絞りレンズ絞り:F9(固定絞り)
使用フィルム135フィルム
デジタルカメラとは違うレトロな写りを手軽に楽しめるフィルムカメラ!
用途フラッシュも内蔵されており、室内でもお使いいただけます。
使用フィルム135フィルム(付属しておりません)
レンズサイズ(mm)31(1枚構成)
絞りF10(固定絞り)
撮影距離(m)1~∞
シャッター速度(秒)1/120
使用電池単四アルカリ乾電池1個(電池は付属されておりません)
材質(本体)ABS樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×35×63
本体質量(g)約100(フィルム、電池含まず)
セット内容カメラ本体、ハンドストラップ
保証期間ご購入日から3ヶ月
仕様ファインダー視野率:0.7
『フィルムカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
- インスタントカメラ
- レンズ付きフィルム(使いきりカメラ)
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。