ストロボ/フラッシュ :「usb type-c」の検索結果
関連キーワード
RICOH GR IV 装着時に自動調光が可能な超小型軽量フラッシュ。・超小型設計。ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV」に対応した超小型設計で携帯しやすく、カメラに装着したままポケットに入れて持ち運ぶことが可能。・シンプルで簡単な操作性。「RICOH GR IV」装着時にISO AUTOに設定すると被写体距離に応じてガイドナンバーとISO感度をカメラ側で制御する自動調光撮影に対応し、スナップシューターとしての速写性を損ねることなくフラッシュ光を利用した撮影が可能。・ リチウムイオン電池内蔵。本体に充電式のリチウムイオン電池(USB Type-C端子を利用して充電)を内蔵、カメラ本体のバッテリー残量が少ないときでも安定した光量で発光させることが可能。
仕様ガイドナンバー:3(ISO100)、6(ISO400)
型式クリップオン式外部フラッシュ
質量(g)約19
電源充電式リチウムイオン電池(交換不可)
使用温度(℃)0~40
焦点距離(mm)18(ワイドコンバージョンレンズ非対応)
充電時間(時間)2
モード発光モード(RICOH GR IV装着時):カメラ距離計連動によるガイドナンバー制御、マニュアル発光(1/1、1/4)
充電方式USB Type-C(5V、0.1A 以上)
保管温度(℃)-20~45(3か月)
発光回数(fpm)約270(フル充電時)
発光間隔約2秒
照射角度(°)上下:47、左右:66
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約51×17×31
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。