ストロボ/フラッシュ :「角判」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】。最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】。防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】。フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時。【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】。晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】。OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】。スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)
付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書
型式TTL自動調光フラッシュ
質量(g)303(電池別)
電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず)
照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光
調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI
調光補正1/3、1/2段ステップ±5段
閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。