室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)
ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)
コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)
全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値
定格入力電圧(V)5
対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166
色温度(K)2800~6700
定格入力電流(A)1.4
固定方法クリップ
保証期間1年間
定格入力電力7W
光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません
明るさ(Lm)約70~640(理論値)
LED使用数(個)【LED】28+28
演色指数(Ra)93~96
動作温度範囲(℃)0~40
調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。