絞り込み
ブランド
  • IFOOTAGE
  • Nikon(ニコン)(27)
  • Phottix(フォティックス)(23)
  • エツミ(16)
  • Canon(14)
  • NANLITE(14)
  • LPL(14)
  • オリンパス(7)
  • ZHIYUN(7)
  • エレコム(3)
  • SONY(3)
  • king(撮影・写真用品)(2)
  • ソニー(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • プリンストン(1)
  • 多摩電子(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンディライト IFOOTAGELEDハンディライトIFOOTAGE
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100
ストロボ/フラッシュ