絞り込み
ブランド
- IFOOTAGE
- Nikon(ニコン)(27)
- NANLITE(14)
- LPL(14)
- Canon(11)
- エツミ(10)
- オリンパス(6)
- エレコム(3)
- SONY(ソニー)(3)
- king(撮影・写真用品)(2)
- OM SYSTEM(2)
- プリンストン(1)
- 多摩電子(1)
- グリーンハウス(1)
- FOTOPRO(1)
- JTT(1)
- EMEET(1)
- ARTRIG(アートリグ)(1)
- Streamplify(1)

LEDハンディライト
IFOOTAGE¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷から6日以内出荷本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100