ストロボ/フラッシュ :「自在アーム」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック 質量(g)約500(クリップスタンド他を含む) 消費電力(W)5.5 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25 色温度3500K~6500K 固定方法クリップ 定格入力電力DC 5V ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35 灯数LED:48個 調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色) 発光方式広域発光(点灯)
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷