オリンパス製の専用電波コマンダー(FC-WR)、電波コマンダー内蔵フラッシュ(FL-700WR)と組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のレシーバーです。防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、充電完了通知:ビープ音
付属品ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)約75(電池別)
電源単4形アルカリ電池2本/単4形ニッケル水素電池2本
チャンネル数15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.×46.1× 51.0(突起部含まず)
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 2010~90%
動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
外部端子シンクロターミナル(出力)
通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
周波数(GHz)2.4帯
制御モードRCV(コマンダーによる調光制御)、X-RCV(接続フラッシュによる調光制御)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
ガイドナンバー58を備えた大光量フラッシュ。
画像処理エンジンTruePicとTTL調光技術の組み合わせにより、最適なライティングを導き出します。
照射角度24-200mm、ワイドパネル使用時は14-20mmをカバーします。
仕様ガイドナンバー:GN58(照射角度:100mm)、GN14(照射角度:7mm)[内蔵ワイドパネル使用時]バウンス:上・下/左・右、上向き/下向き:正面0°、上向き0°~90°、下向き0°~7°、左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°
付属品フラッシュスタンド(FLST-1)、ソフトケース、バウンスアダプター、IRフィルター、取扱説明書、保証書
質量(g)382(電池別)
電源(推奨)単3形アルカリ電池4本、単3形ニッケル水素電池4本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.2×121.4×125.2(突起部除く)
照射角12mm~100mmレンズ(35mm換算24mm~200mmレンズ)の画角をカバー/7mm~10mmレンズ(35mm換算14mm~20mmレンズ)の画角をカバー
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
オリンパス製のミラーレス一眼カメラ/フラッシュと組み合わせることで電波制御でのワイヤレスライティングを可能にする、専用のコマンダーです。いずれも、防塵・防滴・耐低温設計の高い信頼性と、使い勝手に優れた操作性を実現しています。
仕様グループ数:3、通信可能台数:無制限、マニュアル発光量調整:1/3、1/2段ステップ1/1~1/128
付属品ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)約73(電池別)
電源単4形アルカリ乾電池2本/単4形ニッケル水素電池2本
チャンネル数15、自動チャンネル設定機能付き(コマンダーモード時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59.5×51.0× 67.4(突起部含まず)
使用温湿度範囲-10℃~40℃ / 30%~90%(低温下では電池をポケットに入れるなどして温めてご使用ください。)
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 10%~90%
動作時間約6.4時間(単4形アルカリ乾電池使用時)(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
通信可能距離(m)約30(メーカー試験条件による。撮影状況により異なることがあります。電池は新品、またはフル充電池使用時。)
周波数(GHz)2.4帯
調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、オフ
調光補正1/3、1/2段ステップ±5段
適合カメラOM-D E-M1X、E-M1 Mark II、E-M1、E-M5 Mark II、OLYMPUS PEN-F
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。