ストロボ/フラッシュ :「三脚取り付け」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
簡単に組み立て・取り付けができるコンパクトな三脚スタンドが付属。センターポールで高さを調節することができます。大きな10インチ型のLEDライトはスマートフォンをリング内にセットでき、光が均一にまわり、明るくキレイに写すことができます。また、瞳にキャッチライトが入り表情をより美しく撮ることが可能です。USBケーブルについた操作ボタンで明るさを10段階、色温度を電球色(3000K)~昼光色(6000K)の間で3段階調整することが可能です。
セット内容ライト本体(操作ボタン付USBケーブル一体型)、三脚スタンド、自由雲台、スマートフォン取付ホルダー、取扱説明書
寸法(mm)三脚:165×85×330(縮長×最小高×最大高)
質量(g)465(付属品含む)
定格電圧(V)DC 5(USB TypeA)
定格電流(A)2.5
取付用ねじ穴1/4インチネジ
対応幅(mm)56~84のスマートフォン
色温度3段階(3000K~6000K)
アズワン品番64-9507-26
寸法(外径×厚さ)(mm)ライト:260(内径200)×35
LED使用数(個)120
光量調節(%)10段階
1個
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。