ストロボ/フラッシュ :「デジタル一眼レフカメラ」の検索結果
関連キーワード
CLS対応カメラに装着し、リモート(補助灯)として使用するスピードライトの発光量をワイヤレスで制御するコマンダー。
仕様(送信方式)閃光放電管による赤外パルス発光による通信、(送信回数)約1200回、(グループ数)3
本体質量(g)約160
チャンネル数4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×58×96
使用電池CR123Aリチウム電池×1
照射範囲垂直方向:約60°、水平方向:約78°
発光波長(nm)約800~1000の赤外光
送信間隔約1秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7 、Z 6、P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
送信距離(m)SB-5000/SB-910/SB-900/SB-800/SB-700/SB-600/SB-500:約20、SB-R200:約4(通常設置状態にて)
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるスピードライトキット。
R1はR1C1からコマンダー SU-800を除いたキットです。外付けのスピードライトやカメラの内蔵フラッシュ※をコマンダーとして使用する場合におすすめします。
キット内容ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット/DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100除く)、F6、およびCOOLPIX A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。
豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。
R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
多彩なクローズアップ撮影用照明およびワイヤレス増灯撮影を可能にする、リモート(補助灯)専用の小型スピードライト。
仕様ガイドナンバー:10(ISO100・m)/14(ISO200・m)、照射角:焦点距離24mmの配光をカバー(垂直方向約60°/水平方向約78°)
付属品カラーフィルターホルダー SZ-1、カラーフィルターセット SJ-R200、ソフトケース SS-R200、スピードライトスタンド AS-20
角度(°)正位置を標準に下方(レンズ光軸側)60°(15°おきにクリックストップ)、上方(レンズ光軸反対側)45°(15°おきにクリックストップ)
本体質量(g)約120
表示レディーライト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×55×75
使用電池3V CR123Aリチウム電池×1
モードi-TTL/D-TTL/TTL(フィルム一眼レフカメラ)、M(マニュアル発光)
発光回数(fpm)290回以上/6~30秒
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
閃光時間約600μs
発光間隔(最短)約6秒
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。
2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。
手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません)
撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。
耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。
発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。
24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。
24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。
ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45
付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700
電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能
角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)
本体質量(g)約360
範囲(調光)0.6~20m
機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126
使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4
モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード
発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒
画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応
適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000
発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
1個
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。