- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- ストロボ/フラッシュ
- 2ページ目
2ページ目: ストロボ/フラッシュ
ストロボの発光部にディフューザーが覆いかぶさるようにゴムで固定するだけの簡単装着。
いろいろな形や大きさのストロボにこれ一つで対応します。
電球やライトの形がわかってしまうような強力なストロボや定常光をソフトな明かりへと変えます。
M、L、ジャンボと3サイズ展開で、お持ちの機材によって最適なディフューザーをお選びいただけます。
クリップオンストロボであれば、M、L、モノブロックストロボであればジャンボがお奨めです。
防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
材質ポリエステル
RGBフルカラー&バイカラー搭載のKali50Ra RGB LED Light 本体2灯・ライトスタンド2本・ACアダプター2個・ケースをセットにしたTwinキット。Kali50Raはフォトグラファーとビデオグラファーのニーズに応える高性能で多機能なLEDライトです。コンパクトながら強力な光量と優れた色再現性を実現し、様々な撮影シーンで活躍します。RGBフルカラーとバイカラーの両機能を搭載した高性能LEDライト2灯セットならではの本格的なライティングで、様々な撮影ニーズに応えます。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・色相・彩度の調整に加え、グリーン/マゼンタ軸の微調整も可能。・AC電源とバッテリーの両対応で、スタジオからロケーションまで幅広く活用できる。・付属のバーンドアで光の方向性や範囲を自在にコントロール
付属品Kali50Ra RGB LED Light×2、ライトスタンド(180cm)×2、ACアダプター×2台、ACプラグアダプター×2、専用キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約274×64×259
質量(g)約1160(ライト本体のみ)
最大出力(W)50
平均演色評価数CRI:95+、TLCI:96+
色温度(K)2500-8500
照度(Lux)最大1500@1m
色相RGBカラー0-360°全色再現
適合バッテリーNP-Fバッテリー(※別売)/バッテリー持続時間:NP-F970×2個 約100分
LED使用数(個)308(Cool:100+Warm:100+RGB108)
交流/直流出力アダプター:AC100-240V/15V
発光面(mm)約217×141
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫。・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計。・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現。・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応。・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減。・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適。・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能。・キャリーバッグ付属
セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 90cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)キャリーバッグ:約720×260
質量(g)(ソフトボックスのみ)約670、(ボーエンズリング込)約740
寸法(cm)90
収納時寸法(mm)約685×210×25
使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ900×350、(ボーエンズリング込)Φ900×385
マウントBowens
総質量(kg)(セット)約1.07
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ワンステップのプルアップハンドルで、1秒で瞬時にセットアップまたは折りたたむことができます。ポータブルで折りたたみ可能な八角形のソフトボックスです。≪主な特長≫。・ワンステップのプルアップハンドルで瞬時に展開・収納できる設計。・1秒で展開が可能で効率的なワークフローを実現。・Bowensマウントを採用、幅広い照明機材に対応。・折りたたみ時の厚さはわずか25mmで、収納や持ち運びの負担を軽減。・重さも軽量で、移動の多いフォトグラファーに最適。・八角形デザインにより自然で柔らかな光を作り出し、ポートレート撮影などで理想的なライティングが可能。・キャリーバッグ付属
セット内容Phottix REX Quick-Folding Softbox 55cm 本体、Bowensリング、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)キャリーバッグ:約610×260
質量(g)(ソフトボックスのみ)約490、(ボーエンズリング込)約560
寸法(cm)55
収納時寸法(mm)約495×205×25
使用時寸法(mm)(ボーエンズリングなし)Φ550×270、(ボーエンズリング込)Φ550×300
マウントBowens
総質量(kg)(セット)約0.77
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
従来機種「MOLUS X100」と変わらぬ小型・軽量ボディでRGBカラーに対応。100Wの高出力による多彩なライティング表現を可能にします。「X100RGB」には新しいアクセサリとしてミニレンズリフレクターが付属します。中心にポリカーボネート製のフレネルレンズを搭載。先進的な光学技術により、光のムラやホットスポットを発生させることなく、中心部の照度を大幅に向上させることができます。また、本製品はアメリカで活躍するネイチャーフォト・ビデオグラファーの「Cam Mackey」氏とのコラボレーションモデル。筐体ベースカラーをモスグリーン、本体背面をレザー調にするなど、自然味あふれる独特のデザインとなりました。
仕様●CRI:≒95●TLCI:≒97
寸法(mm)144.5 × 94 × 36.1
色温度2500~10000K
定格出力電力(W)100(バイカラー)、85(RGB)
ZHIYUNミニバーンドアは「ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34」にマグネットで取り付け可能な4枚羽の小型のバーンドアです。4枚の羽根の角度を調節し光の形と方向を調整することで、シチュエーションにあわせた光を作ることが可能です。
質量(g)約70
対応機種ZHIYUN ミニレンズリフレクター ZYマウント EX1H34、M20シリーズ拡張用マグネットケージ
本体サイズ(mm)97×97×11
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ZHIYUNミニレンズリフレクターはMOLUS Xシリーズのための専用設計。先進的な光学技術を用いることで、従来のフレネルレンズに見られる光のムラやホットスポットを排除し、中心部の明るさを大幅に向上。
質量(g)約99
対応機種X100RGB、X100、X60RGB、X60
本体サイズ(mm)96×96×26
素材PC(レンズ)、ガラス繊維(枠部)
マウントZYマウント
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
光を特定の範囲に集中させることでスポットライト効果や立体感の強調、クリエイティブな光の演出に使用される撮影アクセサリーのスヌート。ポートレートや商品撮影、その他撮影用の照明のアクセントとして活用されます。10枚の専用ゴボ付属が付属し、ライティングにさらなる演出が可能に。
付属品専用ゴボ×10種
質量(g)370
本体サイズ(mm)140×100×100
マウントZYマウント
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
コンパクトな筐体でプロが求める発光性能・堅牢性能が向上した大光量フラッシュ。【純正ならではのカメラとフラッシュの連携】。αライティングシステムは、あらゆる瞬間で理想の光を追求するすべてのクリエイターのため、進化し続けるカメラボディとともに進化。純正フラッシュならではのカメラ本体とのコミュニケーションにより、高速連写に対応した高精度なライティングを実現します。【約317gの小型・軽量設計ながらも大光量を実現した高性能フラッシュ】。コンパクトな筐体にプロフェッショナルが求める発光性能・堅牢性能が向上したガイドナンバー46(照射角105mm設定時、ISO100・m)の大光量フラッシュです。従来機種HVL-F45RMの約1.7倍オーバーヒートが起こりにくく、長時間のフラッシュ撮影が可能になりました。これにより、電池1セット(4本)での発光回数は320回(HVL-F45RMは270回)、発光間隔は2.0秒(ニッケル水素電池使用時)を実現しています。【カメラからの操作とフレキシブルなバウンス構造】。対応カメラのシュー取り付け時に、カメラの「外部フラッシュ設定」機能で、フラッシュに関する詳細な操作がカメラから行えます。左右180°、上150°、下8°にフレキシブルに動かすことができるバウンス構造により、様々なシーンに合わせたライティング表現が可能です。【プロに応える信頼性の高い構造】。電気端子部を含む全方向の衝撃に対して配慮した「サイドフレーム補強構造金属シュー」搭載。マルチインターフェースフットの端子部を金属素材で保護し、従来機種HVL-F60RMのものと比べて強度も向上。またシュー部にシーリングを行うことで防塵・防滴性能が向上しています。【電波式ワイヤレス通信に対応】。電波式ワイヤレス通信機能を搭載。1台を対応カメラに装着し、もう1台をペアリングすることでコマンダー(電波の送信側)としても、レシーバー(電波の受信側)としても使用可能。コマンダー機能使用時は、最大5グループに分けて最大15台までの対応フラッシュやレシーバーと接続したワイヤレス撮影が可能です。
仕様バウンス撮影:上150°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°)、下8°、左右180°(0°/30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°/180°)、光量レベル切替:25段階(1/1-1/256) 1/3段ステップ、最大ガイドナンバー:46(照射角105mm/配光タイプSTD設定時、ISO100・m)、発光回数:240回以上(アルカリ電池)/320回以上(ニッケル水素電池)
付属品端子保護キャップ、ミニスタンド、キャリングケース ※保証書、取扱説明書は除く
形状シュー:マルチインターフェースシュー
形式プリ発光による光量制御方式オートエレクトロフラッシュ
電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池4本
本体質量(g)(約)317
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)72.4×114.7×88.9
動作モードTTL、MANUAL、MULTI
照射角AUTO/マニュアル(24mm-105mm)ワイドパネル装着時15mmレンズの画角をカバー
1個
¥60,980
税込¥67,078
5日以内出荷
料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸
付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース
質量(g)LED本体:430、スタンド:580
電源(V)AC10050/60Hz DC24
最大出力(W)約60
外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270
LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、
リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2
照射角度(°)約45
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
高照度COBランプビーズを採用し、40Wハイパワーで大光量・高演色性を実現。人物・商品・動画撮影で最大の魅力を発揮します。バッテリー内蔵でロケーション撮影にも対応。クーリングファンを内蔵し安心安全な長時間照明が可能です。
仕様●冷却方:連続ファン駆動●本体取付:U1/4"カメラネジメス●演色性:約CRI95+ TLCI96+●照度中心距離1m(lx)(5400K時参考値):ノーマル:約1280、リフレクター:約3400、リフレクター+ディフューザー:約650●特殊モード:9種類エフェクト●調光(%)/調色(K):0-100連続/2500-6500
付属品本体、リフレクター、ACアダプター、ソフトディフューザー、ハンドグリップ、ボールヘッド雲台
質量(g)約480
最大出力(W)40
外寸(mm)幅85×高さ85×奥行105
光源(mm)COBLEDランプビーズ(発光面:約25/COB 約105/RF)
電源バッテリーDC19V3.4A リチウムイオンバッテリー14.8V3400mAh
マウントminiBowens仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。
仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100
付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター
質量(g)約1000(ライト部)
電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A
最大出力(W)約65
外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395
光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs
色温度(K)約3200-5500(目盛表示)
演色指数(Ra)90
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90
付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル
質量(g)180
電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh
色温度表示3500K/4500K/5600K/6500K
照射角度(°)約50
近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。
仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階)
付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド
質量(g)385
電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh
外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112
光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯)
バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階
色温度(K)2700-5400(4段階)
LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅
演色指数(Ra)95
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
MOLUS X60RGBはクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、RGBカラーにも対応、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒98
質量(g)319
出力電源アダプター:24V/2.7A
電力(W)出力:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)
入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A
冷却方式強制冷却
色温度2700~6500K
照度(Lx)2010(色温度6500K/明るさ100% /距離1m) R照度:634(1m)、G照度:688(1m)、B照度:194(1m)
充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)
動作時間(バッテリー)50分
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)2550 21.6V
マウント1/4インチネジ穴
Bluetoothアプリ:ZY Vega
動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上
調光範囲0~100%
MOLUS X100は手のひらほどの小さなライトが、従来の重量級COBライトに匹敵する最大100Wの高出力と正確で、忠実な色再現を実現します。指先1つで色温度を調整でき、ポートレートや静物写真、インタビューなどのさまざまなのプロ撮影をサポートします。
適合CRI:95以上(RA)、TLCI:97以上
電源USB-PDアダプター、DCアダプター、グリップバッテリー(COMBO、PROモデルに付属)
電力(W)出力:100
本体質量(g)385(ライトのみ)
色温度2700K~6500K
サイズ(mm)144×94×36.1(ライトのみ)
MOLUS X60はクレジットカード・サイズの小型・軽量ボディで60W出力と明るく、バッテリー駆動も可能な多用途のポータブルフィルライトです。
適合CRI:≒95、TLCI:≒97
質量(g)313
出力電源アダプター:24V/2.7A
電力(W)出力:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×71×56(バッテリー除く)
入力電源アダプター:100~240V(50/60HZ) 最大1.5A
冷却方式強制冷却
色温度2700~6500K
照度(Lx)2680 色温度6500K/明るさ100% /距離1m
充電時間(時間)(バッテリー)USB-PD:2時間30分 (19.78V/1.45A/28W) QC:4 (12V/1.48A/18W)
動作時間(バッテリー)50分
動作温度(℃)-10~40
バッテリー容量(mAh)2550 21.6V
マウント1/4インチネジ穴
Bluetoothアプリ:ZY Vega
動作電圧(V)DC 24、USB-PD 9以上
調光範囲0~100%
Nuada R3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド(220cm)×2、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプター:AC100-240/15
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:約95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada C60a Curved LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。Bluetooth機能搭載で、スマートフォンからの各種操作も可能です。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・曲面照射角度240°。・AC電源またはバッテリー
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada C60a Curved LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、取扱説明書
寸法(mm)約279×258×65
質量(g)(本体のみ)約1190
最大出力(W)50(±3) 2500K-51W/5500K-53W/8500K-51.3W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:100
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-1160 lux @1m(±150 lux)、5500K-1340 lux @1m(±150 lux)、8500K-1270 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)1280 Cool & Warm Dual LED
1個
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada S3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ライトスタンド取付アダプター、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ)約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
Nuada S3a LED Light 本体2灯・ACアダプター2個・ライトスタンド2本・ケースをセットにしたTwinキット。 。単体2灯分同程度の価格で、ライトスタンド・ケースが付属するお得なキットです。≪主な特長≫。・高出力40Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada S3a LED Light 本体×2、ACアダプター×2、ACプラグアダプター×2、ライトスタンド取付アダプター×2、ライトスタンド(180cm)×2、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約376×266×25
質量(g)(本体のみ約1170
最大出力(W)40(±3) 2500K-41W/5500K-40W/8500K-39W
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:135
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fバッテリー ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-746 lux @1m(±150 lux)、5500K-850 lux @1m(±150 lux)、8500K-772 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)288(Cool:144+Warm:144)
発光面(mm)約347×237
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、Nuada R3a LED Light。最新のちらつきのないLED技術を使用しているため、より効率的で耐久性があり、撮影に適しています。また、従来モデルに比べ、Bluetooth機能を搭載したことにより、スマートフォンからの各種操作が可能になりました。 。≪主な特長≫。・高出力50Wの高品質ライト。・優れた演色性:CRI 95+、TLCI 96+。・色温度、輝度の調整をダイヤル、アプリで簡単操作。・2500K~8500Kの広範囲な色温度。・AC電源またはバッテリー。・最薄部12mmのコンパクト設計。・傷のつきにくい表面パネル
仕様CRI:95+、TLCI:96+
付属品Nuada R3a LED Light 本体、ACアダプター、ACプラグアダプター、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約430×433×42
質量(g)(バッテリー含まず)約1995
最大出力(W)50
出力電圧(V)AC/DCアダプタ:AC100-240V/15V
使用時間(分)(対応バッテリー持続)NP-F970×2:95
色温度(K)2500-8500
適合バッテリーNP-Fシリーズ ※バッテリー別売
明るさ最大照度:2500K-951 lux @1m(±150 lux)、5500K-1140 lux @1m(±150 lux)、8500K-1020 lux @1m(±150 lux)
LED使用数(個)272(Cool:136+Warm:136)
発光面(mm)直径Φ328
1個
¥60,980
税込¥67,078
6日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライトを2本同梱したお得なパッケージです。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫。・優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。・2500K~9500Kの広範囲な色温度。・輝度と色温度の調整が可能。・マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応。・大容量バッテリーで長時間使用可能。・USB-C入力 5V 2A。・1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能。・21種類のシナリオエフェクト
仕様CRI:96+
付属品T200R RGB Tube Light 本体×2、USB-Cケーブル×2、ミニスタンド×2、RGBシール×2、取扱説明書
寸法(mm)約323×36×36
質量(g)約270
最大出力(W)10
入力DC5V 2A USB-C
使用時間(分)バッテリー持続:約115 ※最大出力(9500K)時
バッテリー(内蔵)充電式3.7V 5200mAh
色温度(K)2500-9500
充電時間(時間)約4 (5V 2A)
色相RGBカラー0-360°全色再現
明るさ最大照度:830 lux @0.5m(5600K)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
色ブラック
質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)
消費電力(W)5.5
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25
色温度3500K~6500K
固定方法クリップ
定格入力電力DC 5V
ホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35
灯数LED:48個
調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)
発光方式広域発光(点灯)
1個
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99
段数5
耐荷重(kg)2
パイプ径(Φmm)28
全高(cm)208
最低高さ(mm)795
素材カーボン
収納寸法・長さ(mm)525
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ホットシュー部分を含む18ヶ所にシーリングを施した防塵・防滴構造の小型・軽量フラッシュです。ガイドナンバーは最大18(ISO 100・m)。電源のON/OFFを兼ねた「発光モード切り替えダイヤル」を回すだけでフラッシュ撮影がおこなえるシンプルな操作系を採用しています。また、被写体をソフトで自然な雰囲気で撮影できる最大135°までのバウンス機構や、デジタル一眼の場合、20mm相当の画角をカバーする、ワイドパネルも備えています。
仕様●マニュアルガイドナンバー:約18(ISO100・m)●P-TTLオート
付属品ケース
タイプワイドテレアダプター:内蔵のワイドパネル使用で20mmレンズの画角をカバー(35ミリ判換算)
電源単4形電池2本
角度(°)上下:5385(ワイドパネル使用時)、左右:7098(ワイドパネル使用時)
対応機種PENTAX一眼カメラ、RICOH GR III、GR IIIx
機能その他:節電機能(電源オートパワーオフ)、赤目軽減発光機能(赤目軽減機能付オートフォーカスカメラに連動)、発光量設定(マニュアル発光時(1/11/4))
照明バウンス:上下可変式クリックストップ付、-10°にするときはロック解除が必要/上セット角(0°、30°、45°、60°、75°、90°、105°、120°、135°)/ 下セット角(0°、-10°)、照明角度:[フルサイズ]24mm、20mm※、[APS-Cサイズ]16mm、13mm※、[Qシリーズ]4mm、3mm※、[645D/645Z]30mm、25mm※ ※ワイドパネル使用時
発光方式フラッシュ:P-TTLオート(先幕シンクロ、後幕シンクロ)、マニュアル(FULL、1/4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
撮影を自由にする電波通信ワイヤレス機能。スピードライトEL-1/EL-5に対応。優れた操作性と視認性。レシーバーのさまざまな設定と、設定内容の保存が可能。レシーバーからの制御。優れた防塵・防滴性能、通信の信頼性。
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途撮影、ライティング
付属品スピゴットアダプター
質量(g)1700
段数3段
耐荷重(kg)5
パイプ径(Φmm)センター:22.4~29.5、脚:22
最低高さ(mm)800
収納寸法・高さ(mm)800
伸長(mm)(全体)2200
1本
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。
用途撮影、ライティング
付属品簡易ケース
材質カーボンファイバー、アルミニウム
形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属
質量(g)535
段数5段
最低高さ(mm)485
最大積載荷重(g)1500
収納寸法・高さ(mm)485
脚径(mm)Φ25~13
伸長(mm)1880、(全体)2250
1本
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途撮影、ライティング
仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%
セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書
電源(充電)5V 1A
最大出力(W)4
色温度(K)2700~10000
バッテリー容量(mAh)3.7V/2000
ポート(充電)type C
BluetoothBLE5.1
調光率(%)0~100
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
PavoSlim 120B/120Cを2台を連結するためのアクセサリーです。2x2サイズ用、4x1サイズ用の2種類のカプラーが付属するため状況に応じて組み換えが可能です。また、専用のソフトボックス、エッググリッドも付属します。
1個
¥44,980
税込¥49,478
9日以内出荷
使い分けができるリングライトスタンド、VLOG アンジェリングLED。使用時も収納時もコンパクトなので使いやすさ抜群。「ライト&ミラー」「ライト&スマホ置き」など、 用途に応じて使い分けができるので、。あると便利なリングライトスタンドです。リモコン操作は、3種類の照明モード・10段階の明るさ調整ができます。
質量(g)約320
出力(W)5
電源USB給電
主要材質樹脂
機能照明調整:10段階
照明モード:3色(白光・MIX・暖光)
色温度(K)3000~6500
全高(cm)約29.5
操作リモコンスイッチ
電源(V)/電流(A)5/2
USBケーブル長(cm)約180
明るさ(Lm)280
LED使用数(個)44
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×16×3.5
外径(Φcm)リングライト:16
12色のカラー変化でアート感たっぷりな写真を、LEDイメージングフォトライト。映える写真やアート感たっぷりな写真の撮影を補助するライトです。12色発光・10段階の光量調節が可能。リモコンで操作できるので遠隔で調整できます。
色12色
質量(g)ミニ三脚:約42、ライト:約120
出力(W)6
電源USB給電
直径(Φcm)ライト:7
寸法(cm)ミニ三脚・収納時:約12
ケーブル長(cm)約148
リモコン単4電池2本 ※電池は付属しません。
調光範囲光量:10段階
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
動画撮影・写真撮影の両方で使える高品質LEDライト、Nuada R4Ⅱ LED Light。ワイヤレスリモコン(リモコン範囲:約50m)が付属しており、離れた場所からでも簡単に操作可能です。色の精度はCRI 96+、TLCI 98+を備えており、最先端の色表現を可能としました。大型の円形LEDライトは360個のLEDにより3200K~5600Kの色温度が操作可能で、最大1800lux@1mの明るさにより様々なシーンで活躍します。Phottix LED Ecosystem(ECO1)により、複数台を40のチャンネルと3つのグループに区分し、1つのリモコンで簡単にライティングコントロールが可能です。ワイヤレスリモコンはNuada R4II LED Light・Nuada R3II LED Light・Kali50 LED Lightに互換性。があります。2021年1月現在。≪主な特長≫。高出力70Wの高品質ライト。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO1)2.4GHzワイヤレスリモコンチャンネル(1~40)およびグループ(3グループ)。色温度、輝度の調節をダイヤル、リモコンで簡単操作。AC電源またはバッテリー。最薄部12mmのコンパクト設計。傷のつきにくい表面パネル
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:V-mount バッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):V-Battery(14.4V 95Wh):70●最大照度/明るさ(5600K使用時):1800 lux @1m●発光面(直径)(mm):410●重量(バッテリー含まず)(約)(g):3300
セット内容Nuada R4II LED Light 本体、リモコン、ACアダプター、AC電源ケーブル、ACアダプターポーチ、ケース、取扱説明書
寸法(mm)約548×539×38
最大出力(W)70
色温度(K)3200-5600
LED使用数(個)360(Cool:180+Warm:180)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫。高出力150Wの高品質ライト。色温度、2800K~6800Kの間で調整可能。Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能。DMX512対応。5つのシナリオエフェクト。AC電源でもバッテリーでも使用可能。Bowensマウント対応。静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620
セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書
寸法(mm)約260×120×120
最大出力(W)150
色温度(K)2800-6800
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
3つのコールドシューマウント・2つのUSB出力ポート搭載の多目的リングライト。リング型LEDライトで、暖色系のタングステンから寒色系の昼光色までシームレスに動作し、CRI評価96+/TLCI 98+の優れた色再現性を備えています。色温度と輝度は、Phottix LED エコシステム(ECO2)によりIRワイヤレスリモコンで簡単に調整できます。また、3つのチャンネルを使用し一度に複数台数の調光も可能。IRワイヤレスリモコンはBluetoothを内蔵しており、ペアリングしたスマートフォンで写真撮影する際にリモコンでスマートフォンのシャッターを切ることができ、自撮りにも活躍します。さらに、デジタルカメラやスマートフォン、マイクなどのアクセサリーをさまざまな位置に取り付けできる3つのコールドシューマウントを搭載。また、スマートフォン用クリップ付属で、写真、ビデオ、ライブストリーミングなどの様々な撮影方法に対応します。≪主な特長≫。優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+。Phottix LEDエコシステム(ECO2 IR)IRワイヤレスリモコン。スマートフォンとリモコンをBluetoothで接続し遠隔撮影可能。輝度と色温度の調整をダイヤル・リモコンで簡単操作。3つのコールドシューマウントと2つのUSB出力ポート。最薄部20mmのコンパクト設計
色温度(K)3200-5600
リモコンIRワイヤレスリモコン、リモコン範囲 5m
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 。≪主な特長≫。頑丈な構造。Phottix独自の耐熱素材を使用。組み立てが簡単。他ブランド向けの交換可能なスピードリング。キャリーバッグ付属
仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):1500×620●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×1020●重量(マウント込)(約)(g):2930
セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、キャリーバッグ、取扱説明書
マウントBowens
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。