絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
156件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト X160 COB Bi-COLOR LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト X160 COB Bi-COLOR LED LightPhottix(フォティックス)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
静止画およびビデオ撮影用のLEDライト、X160 COB Bi-Color LED Light。出力150Wで最大明るさ37,000lux@1m/5600K(付属リフレクター使用時)を実現し、色温度2800~6800Kの調整と5種類のエフェクトモードで多様なシーンを演出できます。Bowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。また、アプリを使用してスマートフォンで離れた場所からのコントロールが可能です。CRI 96+/TLCI 98+の高演色で、写真撮影はもちろん、静音冷却ファン内蔵であらゆる動画撮影にも対応する理想的なLEDライトです。全長約26cm、重量約1,700gの超軽量設計で、専用キャリングバッグが付属しており、持ち運びも簡単に行えます。≪主な特長≫高出力150Wの高品質ライト色温度、2800K~6800Kの間で調整可能Android・iOSアプリを使用し、6グループ・19チャンネルでスマートフォンから操作可能DMX512対応5つのシナリオエフェクトAC電源でもバッテリーでも使用可能Bowensマウント対応静音冷却ファン内蔵
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/24V●CRI:96+●TLCI:98+●対応バッテリー:Vマウントバッテリー●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):37000 lux @1m/5600K●重量(本体のみ)(約)(g):1620セット内容X160 COB Bi-Color LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、コントロールボックス用クランプ、接続ケーブル、ACアダプター、ACアダプターハンギングポーチ、ACケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書寸法(mm)約260×120×120最大出力(W)150色温度(K)2800-6800
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス Raja Quick-Folding SoftboxPhottix(フォティックス)
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
仕様●使用時寸法(マウント込)(約)(mm):1500×620●収納時寸法(マウント込)(約)(mm):180×1020●重量(マウント込)(約)(g):2930セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
LEDライト Nuada Ring60 LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring60 LED LightPhottix(フォティックス)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
216個の5600KクールカラーLEDと216個の3200KウォームカラーLEDのリングライト、Nuada Ring60 LED Light。19インチ(49cm)のリングデザインで、写真撮影、ビデオ撮影、メイクアップアーティスト、ライブストリーム撮影、スマートフォンコンテンツ作成に最適なLEDライトです。 同梱のカメラブラケットやスマートフォンクリップを取り付ける5つのコールドシューマウントがあり、背面パネルにはスマートフォンやカメラに電力を供給できるUSB出力ポートも搭載しています。また、軽量で折り畳み可能なライトスタンドと、旅行や現場でのセットアップを容易にするキャリーバッグが付属しています。≪主な特長≫48Wの光を放つソフトライト設計優れた演色性で、95以上の演色評価数(CRI)前面からも背面からも簡単に輝度と色温度を制御スマートフォン等を充電可能なUSB 5V2A出力ポートを搭載バッテリーとACアダプターの両モードに対応スマートフォン、マイク等を取り付け可能な5つのコールドシューマウントYouTuber/ライブストリーミングに最適なカメラブラケットが付属
仕様●AC/DCアダプター出力:AC100-240V/15V●CRI:95+●対応バッテリー:NP-Fシリーズバッテリー●対応バッテリー持続時間(約)(分):NP-F970×2:85●最大照度/明るさ(5600K使用時):1200 lux @1m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):487×52セット内容Nuada Ring 60 LED Light 本体、ライトスタンド(180cm)、カメラブラケット、スマートフォンクリップ、ACアダプター、AC電源ケーブル、キャリングバッグ、取扱説明書寸法(mm)約487×575×47質量(g)約1255最大出力(W)60(USB 5V 2A出力込)色温度(K)3200-5600LED使用数(個)432(Cool:216+Warm:216)
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス Raja Quick-Folding SoftboxPhottix(フォティックス)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go Kit Phottix(フォティックス)LEDライト Nuada Ring10 LED Light Go KitPhottix(フォティックス)
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
コンパクトで簡単に調光できるLEDライト、Nuada Ring10 LED Light Go Kit。ライブストリーミング、静止画・ビデオ撮影、リモート会議やメイク時など、あらゆる状況に最適なLEDライトです。10インチ(約26cm)サイズの軽量・ポータブルデザインに加えて、調光可能なLEDライトとして様々な環境での撮影に対応します。 明るさと色温度はそれぞれの調整スライドバーを操作し、簡単かつ直感的に操作することが可能です。独自の折りたたみ式デザイン採用により、省スペースになるだけでなく、折りたたんだまま使用すれば対面する2人を同時に照らすことが可能で、オンライン会議などで便利にご使用いただけます。また、付属のミニ三脚とコールドシューアダプターを使用し、スマートフォンやマイクを取り付け、気軽にライブ動画の撮影が可能です。モバイルバッテリーから給電することで屋外使用も可能です。≪主な特長≫小型でも明るい10Wソフトリングライト演色評価数96以上の優れた色再現持ち運びに便利なポータブルサイズ明るさと色温度が簡単に操作可能な「タッチ&スライド」折りたたみ可能なコンパクトデザインMicro USB 5V 2.1A電源入力様々な撮影状況に対応可能なミニ三脚が付属
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2.1A(Micro USB)●寸法(スタンド含まず)(約)(mm):260×15●最大照度/明るさ(5800K使用時):450 lux @0.5m●照射角度(約)(度):120●発光面(直径×リング幅)(約)(mm):260×30●重量(スタンド含まず)(約)(g):217セット内容Nuada Ring 10 LED Light 本体、支柱、スタンド、ミニ三脚(スマートフォンホルダー付)、コールドシューアダプター、Micro USBケーブル、説明書最大出力(W)10色温度(K)2600-5800LED使用数(個)120(Cool:60+Warm:60)
ソフトボックス Raja Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス Raja Quick-Folding SoftboxPhottix(フォティックス)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
ソフトボックス G-Capsule Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule SoftboxPhottix(フォティックス)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
LEDチューブライト T200R RGB Tube Light Phottix(フォティックス)LEDチューブライト T200R RGB Tube LightPhottix(フォティックス)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
チューブタイプの形状で色相360°再現できるRGB LEDライト、T200R RGB Tube Light。CRI96+の高演色に加え、色温度2500K~9500Kの調整が可能。物撮からポートレートまで様々なシーンを演出できます。本体の両端に1/4インチネジ穴を搭載しており、ライトスタンド等への装着が可能。また、付属のミニスタンドを装着することで自立させたり、手持ちでのライティングが可能です。さらに、本体背面にマグネットを搭載しており、金属部分に設置してライティングするだけでなく、本体同士を磁力で接合して使用することが可能。その他、別売の1/4インチ オス・オス カプラー「MT2 Light Coupler Connector」を使用することで縦連結ができ、ライティングの幅が広がります。≪主な特長≫優れた演色性:CRI 96+、TLCI 98+2500K~9500Kの広範囲な色温度輝度と色温度の調整が可能マグネット内蔵で様々な撮影状況に対応大容量バッテリーで長時間使用可能USB-C入力 5V 2A1/4″ネジ穴で様々な機材に取付可能21種類のシナリオエフェクト
仕様●CRI:96+●DC入力:5V 2A USB-C●バッテリー(内蔵):充電式3.7V 5200mAh●バッテリー持続時間(約)(分):115 ※最大出力(9500K)時●最大照度/明るさ(5600K使用時):830 lux @0.5mセット内容T200R RGB Tube Light 本体、USB-Cケーブル、ミニスタンド、RGBシール、取扱説明書寸法(mm)約323×36×36質量(g)約270最大出力(W)10色温度(K)2500-9500充電時間(時間)約4 (5V 2A)色相RGBカラー0-360°全色再現
ソフトボックス G-Capsule Deep Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule Deep SoftboxPhottix(フォティックス)
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
マルチマウントキット Cerberus Multi Mount Kit Phottix(フォティックス)マルチマウントキット Cerberus Multi Mount KitPhottix(フォティックス)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スピードライトにソフトボックス等のアクセサリーを手軽に装着できるマルチマウントCerberusと、前後180度段階的に角度調整ができ、アンブレラ装着も可能なVaros Proがセットになった製品です。Phottix製ソフトボックス「Raja Quick-Folding」シリーズなど、様々なBowensマウントのアクセサリーにご使用いただけます。また、付属品としてElinchromマウントアダプタ―を同梱しており、Bowensマウントから付け替えることでElinchromマウントのアクセサリーにもご使用いただけます。Varos Proは耐久性に優れたアルミニウム合金のアンブレラホルダーです。取り外し可能なメスダボ(3/8、1/4反転式)を付属しており様々なスタンドに装着することができます。
仕様●Bowens用マウントアダプタ―重量(約)(g):98●Cerberusマルチマウントホルダー重量(約)(g):302●Elinchrom用マウントアダプター重量(約)(g):106●Varos Proアンブレラホルダー・カラビナフック付重量(約)(g):282●ケース重量(約)(g):108セット内容Cerberusマルチマウントホルダー、Varos Proアンブレラホルダー(カラビナフック付)、Bowens用マウントアダプター、Elinchrom用マウントアダプター、ケース、取扱説明書マウントBowens、Elinchrom
ソフトボックス G-Capsule Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス G-Capsule SoftboxPhottix(フォティックス)
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
多様なライティングを可能にするソフトボックス。ソフトボックスとトランスルーセントアンブレラを組み合わせて多様なライティングを可能にした革新的な製品です。一般的なソフトボックスで可能なグリッドやビューティーデッシュの効果に加え、全方向へライティングが可能なランタンモードまで、1つの製品で実現できるオールインワンパッケージのソフトボックスです。互換性の高いBowensスピードリングアダプターが付属しており、対応する様々な機材に設置することが可能です。≪主な特長≫ランタン、グリッド、ビューティーディッシュ、ソフトボックスの4モードで使用可能なオールインワンパッケージランタンモードで使用するトランスルーセントアンブレラは単体でも使用可能Phottix独自の耐熱素材SL Techを使用ランタンモードでは、ソフトな光と全方位からのライティングが可能軽量かつ耐久性のあるファイバーグラス製ロッドを採用Bowensマウント対応キャリーバッグ付属
セット内容G-Capsule Softbox 本体、トランスルーセントアンブレラ、Bowensスピードリングアダプター、アウターディフューザー、インナーディフューザー、インナーディフューザー(リフレクター付)、グリッド、ジェルフィルターホルダー、ジェルフィルター(赤・黄・緑・青)、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding Softbox Phottix(フォティックス)ソフトボックス Raja Deep Quick-Folding SoftboxPhottix(フォティックス)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。 ≪主な特長≫頑丈な構造Phottix独自の耐熱素材を使用組み立てが簡単指向性が高く、均一でコントラストの高い光他ブランド向けの交換可能なスピードリングキャリーバッグ付属
セット内容Raja Deep Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、ビューティーディッシュ、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
LEDライト X600 COB Daylight LED Light Phottix(フォティックス)LEDライト X600 COB Daylight LED LightPhottix(フォティックス)
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
出力500Wで最大明るさ28,000lux@2m(付属リフレクター使用時)の大光量 COB LED Light。デイライトタイプのLEDライト(色温度5600K固定)でCRI 95+/TLCI 97+の優れた演色性。互換性の高いBowensマウント対応で様々なアクセサリーの装着が可能。 別売のG-Capsule Softboxシリーズを装着することで多様なライティングを行うことができ、ポートレート撮影はもちろん、あらゆる動画撮影に活躍する理想的なLEDライトです。ライト本体重量は2,700g。高出力でありながら軽量な機体を実現する為、コントローラーをセパレートにする事でアクティブなライティングを実現しています。≪主な特長≫500Wの大光量優れた演色性:CRI 95+、TLCI 97+本体とコントローラーボックスのセパレート設計色温度5600K99チャンネル2.4GHzリモートコントロールDMX512対応5つのシナリオエフェクトAC電源またはバッテリーBowensマウント対応超静音クーリングモジュール内蔵耐久性のあるキャリーバッグが付属
仕様●AC入力:AC100-240V●CRI:95+●DC入力:36V 10A●TLCI:97+●対応バッテリー:14.8V/180W以上 V-mount バッテリー×4●最大照度/明るさ(付属リフレクター使用時):28000 lux @2mセット内容X600 COB Daylight LED Light 本体、コントロールボックス、リフレクター、リモコン、接続ケーブル、ACケーブル、キャリーバッグ、ライトプロテクトカバー、ショルダーベルト、取扱説明書寸法(mm)本体:約340×Φ150、コントロールボックス:約264×156×234質量(g)本体:約2700、コントロールボックス:約2950最大出力(W)500色温度(K)5600リモコン2.4GHzワイヤレスリモコン(99チャンネル)、リモコン範囲 50m
NANLITE Forza 60 II LED スポットライト NANLITENANLITE Forza 60 II LED スポットライトNANLITE
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
優れたコストパフォーマンスを実現したスタジオライト。
NANLITE FS-60B バイカラー LED スポットライト NANLITENANLITE FS-60B バイカラー LED スポットライトNANLITE
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
映像クリエイターのために生まれたコンパクトなバイカラーLEDスタジオライト。
NANLITE FC-500B バイカラーLEDスポットライト NANLITENANLITE FC-500B バイカラーLEDスポットライトNANLITE
104,000税込114,400
1個
9日以内出荷
パワフルな光量に加え、コストパフォーマンスに優れたスポットライト。
NANLITE Forza LED バイカラー スポット ライト NANLITENANLITE Forza LED バイカラー スポット ライトNANLITE
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
照明技師や映像作家のために開発された580WのLEDスタジオライト。
NANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライト NANLITENANLITE FS-200B LED バイカラー スポットライトNANLITE
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
高出力ながらも色温度調整機能を備えたスタジオライト。
NANLITE Forza 60B II バイカラー LED スポットライト NANLITENANLITE Forza 60B II バイカラー LED スポットライトNANLITE
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
手のひらサイズかつ0.7kgと軽量ながら本体出力72Wと優れたコストパフォーマンスを実現したバイカラースタジオライト。
NANLITE FC-300B バイカラーLEDスポットライト NANLITENANLITE FC-300B バイカラーLEDスポットライトNANLITE
71,980税込79,178
1個
9日以内出荷
動画撮影のキーライトや静止画撮影まで幅広くお使い頂けます。
LEDライトプロ VLP-12500XP LPLLEDライトプロ VLP-12500XPLPL
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。色温度変換タイプ
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源白色 LED600個 橙色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3000(中心照度)、ソフトン使用:約2m/2500(中心照度)、アンバー使用:約2m/1500(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度:5000~3200K、照射角度:約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
LEDライトビューティーフェイス VLR-F300XP LPLLEDライトビューティーフェイス VLR-F300XPLPL
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
美しさ際立つ魔法のリングライト!近接撮影を簡単サポート!クリエイティブスペースの撮影照明。明るく撮影できるので、顔に影がなく透明感までも感じられる映像・画像に仕上がります。
付属品ACアダプター、フレキモバイルホルダー寸法(mm)モバイル取り付け:最大100、クリップ取り付け幅:最大35、本体:幅360×奥行500×高さ45、光面:外形Φ360、内径Φ280取付ライト:17mmダボ・5/8”メス質量(g)1300出力(W)24電源DC12V-2A/NP-Fバッテリー光源SMD白色LED96Pcs/橙色/96PcsAC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX 〈PS〉E、出力:DC12-2A センタープラス照度(Lx)中心:最大照度約660/1m (L9/44)LED演色性:Ra95、色温度3000~5000K、照射角約70°、光束:2460lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式L0~L9、範囲:20~100%点灯時間約110分/6300mAh
LEDライトプロ VLP-9500XPD LPLLEDライトプロ VLP-9500XPDLPL
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!色温度をフィルターなしで素早く変更可能。5500K~3200Kの範囲で色温度を自由に設定できます。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)40電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源白色LED×300 橙色LED×300AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)5500K時:1m/約2800 50cm/約11500、3200K時:1m/約2800 50cm/約11500、4200K時1m/約5200 50cm/約21000LED演色性:Ra90、色温度:5500/3500Kモード切替式(ミックス約4200K)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
デジタルデータライト DL-1000 SET2 LPLデジタルデータライト DL-1000 SET2LPL
219,800税込241,780
1台
7日以内出荷
大型デジタルデータライト(LED照明)の決定版!薄型の灯体・大光量・長時間点灯・人や眼に優しい光・鮮やかな色は感動を与えます。人物撮影・絵画撮影・商品撮影・目視検査証明・セレモニー会場照明等に威力を発揮します。
付属品LEDライト、17mmダボ、ACアダプター、ライトスタンド250cm、ソフトフィルター(布)、キャリングケース、スタンドホルダー寸法(mm)ライト部:幅150×奥行450×高さ30、発光面:幅140×奥行395、ライトスタンド折り畳み長:760、伸長870~2500質量(kg)ライト部:1×2、スタンド:1.67、総重量:約3出力(W)65×2(合計130)電源AC100V 50/60Hz/DC24V-2.7A冷却方式本体内蔵ファン光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs照度(Lx)最大:白色光/1灯中心/約1940、調光最大:橙色光/1灯中心/約1950、直下100cm:中間色光/1灯中心/約1920LED演色性:Ra90、色温度:3200~5500K(目盛表示)、照射角度:45°、調光範囲:10~100%RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライトプロVLP-9000XD LPLLEDライトプロVLP-9000XDLPL
59,980税込65,978
1台
7日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
LEDライトプロ VLP-9000 KIT2 LPLLEDライトプロ VLP-9000 KIT2LPL
195,900税込215,490
1台
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!プロの要望に応えた驚愕の明るさと最高水準性能の業務用LEDライト。2灯キット+ソフトボックスで完璧な撮影を実現します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ACアダプター、ダボ付ボールヘッド、ソフトボックス、ライトスタンド210cm取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)寸法(幅W×奥行D)(mm)発光面:155×255寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト本体:260×188×40冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個色温度(K)5500AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラス照度(Lx)約6300(距離1m)バッテリー電圧(V)DC12再点灯時間(分)(バッテリー)約150分/6300mAhバッテリー容量(mAh)6300絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)演色指数(Ra)90
LEDライトプロ VLP-12000X LPLLEDライトプロ VLP-12000XLPL
124,900税込137,390
1台
7日以内出荷
撮影現場ライティング革命!VLP1000シリーズ最高峰のLEDライト誕生。プロの要望に応えた驚愕の明るさに加え、最高レベルの演色性と最高水準性能の業務用LEDライトです。スタジオ撮影照明はもちろんロケーション撮影照明としても最大の威力を発揮します。
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター(3200Kに変換)、リモコン(無線)、ハンドグリップ、17mmダボ、ACアダプター、専用布ケース寸法(mm)ライト本体:幅345×奥行230×高さ64、発光面:幅170×奥行280、ACアダプター:幅63×奥行150×高さ37取付本体:U1/4カメラネジ(メス)質量(g)ライト本体:1680、ACアダプター:440消費電力(W)最大約72電源DC19V-5A(バッテリー:SONY系NO-F/4000mAh以上)冷却方式ファン駆動光源高輝度白色 LED1200個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 2.0A MAX (PS)E、出力:195000mAh照度(Lx)最大照度:約2m/3800(中心照度)、ソフトン使用:約2m/3000(中心照度)、アンバー使用:約2m/1730(中心照度)LED演色性:Ra95、色温度5000K、照射角約44°、光束:9000lmRoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~5% 連続 (C10/F98)、表示:1~99LED表示ドット (C10/F98)点灯時間バッテリー:約120分/7400mAh(バッテリー最大出力時の点灯時間)
エレクトロニックフラッシュ FL-700WR OM SYSTEMエレクトロニックフラッシュ FL-700WROM SYSTEM
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
電波式ワイヤレス通信対応・最大ガイドナンバー42の大光量を備え、手持ち撮影でも扱いやすい小型軽量エレクトロニックフラッシュ。【大光量と小型軽量を両立】最大ガイドナンバー42の大光量を約303g(本体のみ)の小型軽量ボディーで実現。照射角度は24-150mm(35mm判換算)をカバーしています。【防塵・防滴・-10℃耐低温設計】防塵・防滴・-10℃耐低温性能を実現。高い信頼性を誇るOM-1、E-M1X、E-M1 Mark III、E-M5 Mark IIIなどと組み合わせれば、シーンを選ばずに使えます。【高速リサイクルタイム】フル発光でも約1.5秒の短い充電時間を実現。待ち時間が少なく快適に撮影できます。1/16発光比では10コマ/秒の連写に追従して50コマ以上の発光が可能です。単3形ニッケル水素(Ni-MH)電池使用時【電波式ワイヤレス通信のコマンダー/レシーバーとして使用可能】晴天下の明るい場所や障害物のある場所でも安定した通信が可能な電波式ワイヤレス通信に対応。通信可能距離最大30m。コマンダー/レシーバーの両方の機能を搭載しています。また、最大3グループ・灯数無制限の多灯撮影に対応。その他、未使用のチャンネルを検出するSCAN機能、片手でも簡単に調光モード・発光量を設定できるX-RCV(個別設定)モードを搭載しています。【多彩な撮影機能】OM-1などに搭載されている三脚ハイレゾショットでの使用が可能で、深度合成とフォーカスブラケットに対応。また、長秒露光やバルブ撮影中に複数回発光して被写体の動きを表現するマルチ発光にも対応しています。【充実の基本性能】スーパーFP発光(ハイスピードシンクロ)、先幕・後幕シンクロ、TTL調光などの調光モードを搭載。さらに、動画撮影をサポートするLEDライトを装備。AFイルミネーターとしても使用できます。その他、キャッチライトパネル、14mm対応のワイドパネルを装備。24-150mmに対応したオートズームや、フラッシュが発光可能になったことを電子音で知らせる撮影準備完了通知を搭載しています。
仕様【バウンス】上向き:正面0°、上向き0°~90°左向き/右向き:正面0°、左右0°~180°ロック機能付き【マニュアル発光量】1/3、1/2段ステップ1/1~1/128【最大ガイドナンバー】42(照射角75mm/標準配光モード、ISO100・m)付属品フラッシュスタンド、ソフトケース、取扱説明書、保証書型式TTL自動調光フラッシュ質量(g)303(電池別)電源単3形アルカリ乾電池4本/単3形ニッケル水素電池4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.4×106.3×100.2(突起部含まず)照射角【オート/マニュアル】焦点距離12~75mm(35mm判換算24~150mm相当)/ワイドパネル使用時7mm(35mm判換算14mm相当)の画角に対応、配光モード:標準/ワイド 照射角12mm以下は標準モードと同じ配光調光方式TTL、MANUAL、FP TTL、FP MANUAL、MULTI調光補正1/3、1/2段ステップ±5段閃光時間1/20000(M 1/128)~1/950(M 1/1)(秒)
電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1SONY
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
主な特長〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステムワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計防塵・防滴に配慮した設計により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約85電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯到達距離(m)最大30動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時)外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子
電波式ワイヤレスコマンダー FA-WRC1M SONY電波式ワイヤレスコマンダー FA-WRC1MSONY
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
主な特長〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム本機の対応ボディに、ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着することにより、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。また、フラッシュ同調速度1/250、ハイスピードシンクロ撮影にも対応し、さまざまなシーンでフラッシュを使用した撮影表現が可能です。〇フラッシュユニットの多彩なワイヤレス制御が可能最大5グループ、最大15台のフラッシュユニットをコントロール可能。TTLフラッシュ撮影モード、マニュアルフラッシュ撮影モード、グループ発光撮影モードの3つの撮影モードを搭載し、さまざまなスタイルの撮影に対応します。手元のコマンダーで離れた位置にあるフラッシュの撮影モードや光量比制御、調光補正が可能です。〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影が可能。SHUTTERボタンを使えば、レシーバーと接続しているカメラでリモートレリーズ撮影を行えます。〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。〇防塵・防滴に配慮した設計防塵・防滴に配慮した設計により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様最大接続可能台数15台付属品端子保護キャップ、ケース、保証書・取説質量(g)約93電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58.0×65.8×83.7レベルレンジ光量レベル切替25段階 (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256)、1/3段ステップ通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯動作時間約12時間(アルカリ乾電池使用時)動作モードワイヤレスフラッシュ撮影(TTL/マニュアル/グループ)、リモートレリーズ撮影外部端子マルチインターフェースフット、シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子使用チャンネル(ch)14(Auto、マニュアル選択可能)
ストロボディフューザーⅡ エツミストロボディフューザーⅡエツミ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ストロボの発光部にかぶせるだけで自然な雰囲気を演出、ストロボディフューザーⅡ。ポーチタイプのディフューザーです。ストロボの発光部にかぶせるだけで強い光を和らげ、より自然な雰囲気を演出します。ディフューザーの黒い部分(内側は銀レフ)を上にして、ストロボにかぶせて固定します。ストロボのヘッドを上方に向け、天井でバウンスさせるとより効果的です。着脱が容易なゴム製の装着部で使いやすさ抜群。
適合クリップオンストロボ用材質布製質量(g)約14.5対応外周(cm)ストロボ発光部:約19~24まで使用可能
オフカメラシューコード OC-E4A Canonオフカメラシューコード OC-E4ACanon
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
マルチアクセサリーシューに対応し、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。<マルチアクセサリーシュー対応>マルチアクセサリーシューに対応した、防塵・防滴性能を備えたオフカメラシューコード。アクセサリー接続部に、マルチアクセサリーシューに対応したアクセサリーを接続して使用することができます。また、マルチアクセサリーシューアダプターAD-E1を併用することで、従来アクセサリーシュー対応のアクセサリーを接続することもできます。※オフカメラシューコードを複数組み合わせた場合の互換性については動作保証外。※マルチアクセサリーシュー スマートフォンリンクアダプター AD-P1(Android)は使用不可。<電源ライン・音声ラインの追加>コードには電源ライン※、音声ラインが追加されており、スピードライト、スピードライトトランスミッター、ステレオマイクロホンなどを装着して使用することができます。※ストロボなど接続するアクセサリーによってはアクセサリーの電池が必要。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ接続部:約38.8×36.7×47.4、アクセサリー接続部:約34.8×35.1×47.4コード長さ(cm)約80(伸長時)適合カメラEOS R3、EOS R5 C(VIDEOモードのみ)、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R8、EOS R10、EOS R50
JJC ストロボマウントカバー エツミJJC ストロボマウントカバーエツミ
329税込362
1個
5日以内出荷
JJC ストロボマウントカバー キヤノン用。Canonストロボ対応マウントカバーです。
仕様ブランド:JJC適合Canonストロボ材質ポリプロピレン質量(g)約:1.4
Forza 60C NANLITEForza 60CNANLITE
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
6色混色技術を採用 Forza 60CはRGBLAC6色混色技術を採用されておりライム/アンバー/シアンといった色のLEDビーズも追加されています。柔軟性のある照明制御 光をスポットに集中させることができるため照明制御にも柔軟性があり使い勝手に優れています。
フラッシュ SONYフラッシュSONY
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
プロが求める高い発光性能・堅牢性・操作性が向上した電波式ワイヤレス通信対応の大光量フラッシュ。
USB Moody Light JTTUSB Moody LightJTT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
高輝度RGB広角スポットライト凸レンズから照射される円形の光の輪郭には虹のような光彩が現れ、壁面や絵、飾りを照らすイルミネーションライトとして最適です。照射される物体の影にも光彩が現れるため、これを効果的に利用した光のアートとしても利用できます。17色切替&調光機能ケーブルのボタンで17色に切り替え可能。明るさは10段階に調光可能です。三脚・雲台が付属コンパクトな三脚とボールジョイントが付属。ライトの向きをフレキシブルに変えることができます。
寸法(mm)約191×140×160(三脚使用時)質量(g)約280(雲台・三脚含む)ケーブル長(m)1.9(コントローラー含む)入力USB5V/2A照射範囲約68°
VLOG キャワミライト スクエア エツミVLOG キャワミライト スクエアエツミ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
折りたたんでコンパクトになるので、収納にも持ち運びにも便利。自撮り、SNS動画配信、卓上ライト、メイクアップなど、様々なシーンに合わせて使えます。三脚不要のリングライト&ミラー&スマホスタンドの3in1。
外径(Φcm)リングライト:16.5(ミラー)収納時寸法(cm)16.5×16.5×7全長(cm)54段数4照明3(暖光・MIX・白光)仕様照明調整:8段階操作方法リモコンスイッチケーブル長(cm)USB:約150クリップストッパー付寸法(cm)スマートフォンホルダー:6.5~8.8色温度(K)3500~6000K電圧(V)5
VLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイク エツミVLOG スターターキット γ ホルダー・LEDライト・Lブラケットマウント・マイクエツミ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280周波数(Hz)マイク:100~16000幅(cm)対応スマートフォン:6~8消費電流(mA)Max0.5マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k色温度(K)LEDライト:6000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5LED使用数(個)LEDライト:49電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1調光範囲LEDライト光量:無段階調光
カラーフィルターセット SCF-EL Canonカラーフィルターセット SCF-ELCanon
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。 ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。 撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。 バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
バッテリーパック LP-EL Canonバッテリーパック LP-ELCanon
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
ストロボ/フラッシュ