104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライトガイド LG-1 OM SYSTEMLEDライトガイド LG-1OM SYSTEM
6,598税込7,258
1個
当日出荷
通常のマクロ撮影では、カメラや操作する手が被写体に陰を落としてしまいます。LEDライトガイド LG-1はカメラ本体のLEDライト光を用いて、被写体に均一に照射し、陰などを消し込んだ撮影が可能です。LG-1先端部が、カメラの最至近撮影距離1cmの位置から使用できるため、平らな被写体にカメラを被せて撮影できます。
質量(g)(約)9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×54×10対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
LEDリングライト グリーンハウスLEDリングライトグリーンハウス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
拡散板 Nikon(ニコン)拡散板Nikon(ニコン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スピードライト光を和らげる乳白色です。
寸法(cm)15×21
LEDリングライト6インチ本体 エツミLEDリングライト6インチ本体エツミ(5件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階質量(g)約130外形寸法(mm)約165ねじ1/4インチネジ対応電源USB給電(5V/2A)光源LED照明暖光・MIX・白光操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)72
フレキシブルアームクリップ Nikon(ニコン)フレキシブルアームクリップNikon(ニコン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
拡散板などを保持するのに使用します。アタッチメントリングSX-1の取り付け溝にも装着できます。
適合機種ニコンクローズアップコマンダーキット R1C1、 ニコンクローズアップリモートキット R1、拡散板 SW-12
VLOGマルチスネークスティック エツミVLOGマルチスネークスティックエツミ
789税込868
1個
当日出荷
オス・メスネジ付きのマルチスネークスティックです。お持ちの三脚やライトの取り付けなど、色々な組合せを楽しめます。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。リモートワークや、動画鑑賞など様々な用途に活用できます。
長さ(cm)約65質量(g)約180
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 最大640Lm 10段階調整 USB-A給電 動画配信 クリップスタンド付きエレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なクリップタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、フレキシブルアームのためライト角度の微調整が可能です。リングの直径は手軽に使える16cm、厚み約2.5cmまでの机に対応しています。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書ブラック質量(g)約531(クリップスタンド他を含む)ケーブル長(m)約1.0(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】約160×112×708、【リングライト】160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法クリップ保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
フラッシュディフューザー FD-1 OM SYSTEMフラッシュディフューザー FD-1OM SYSTEM
6,998税込7,698
1個
欠品中
FD-1は手持ちでマクロ撮影を行うためのアクセサリーです。カメラ内蔵のフラッシュを利用してライティングを行います。暗いところでのマクロ撮影や昆虫など動きのあるものを撮影する際に使えます。また、水中での撮影や、被写体の背景を暗くして雰囲気のある写真を撮ることができ、一眼カメラに負けないクリエイティブな撮影を楽しめます。さらに、FD-1には光量切り替えレバーが付いているので、撮影状況に合わせて、約1.4段分の光量差でライティングを調整できます。
質量(g)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80.6×60.7×19.8対応機種TG-7、TG-6、TG-5、TG-4焦点距離(mm)5.5~18(35フィルム換算:30~100撮影距離(mm)20~300(顕微鏡モード時)
ハロゲンランプ B 100V-300W LPLハロゲンランプ B 100V-300WLPL
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
適合機種LPLビデオライトVL-302定格100V-300Wランプハロゲンランプ300WRoHS指令(10物質対応)対応
LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコムLEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付きエレコム(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能付属品取扱説明書、ミニ三脚ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
VLOG LEDリングライト&ミニ三脚 エツミVLOG LEDリングライト&ミニ三脚エツミ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270出力(W)6電源USB給電リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)色温度(K)3000~6000操作リモコンスイッチ高さ(cm)三脚:約11照射モード白色/暖色/MIX色ケーブル長(cm)約125LED使用数(個)48調光範囲10段階
ARTRIG リングライトセット ARTRIG(アートリグ)ARTRIG リングライトセットARTRIG(アートリグ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
明るく美しい撮影を可能にするリングライト。 ボーカルやトーク、楽器の集音用マイクを設置できるマイクホルダー付き。 三脚スタンドは高低調整ができ、立っても座っても使用OK! 小物を置けるマルチトレイや3つのスマホホルダーも付属しており、様々なロケーションに合わせた最適な撮影環境を作り出します。
寸法(mm)250(リングサイズ)高さ(mm)約670~1500(スタンド部のみ)質量(g)約1600セット内容リングライト(有線リモコン付き)、マイクアームホルダー、スマートフォンホルダー、マルチトレイ
EMEET SmartCam S600L リングライト付 EMEETEMEET SmartCam S600L リングライト付EMEET
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
【リングライト付き/4K:WEBカメラ】。明るさ調整可能なリングライト機能付き。状況に合わせた光調整が出来、見せたいものを明るく鮮明に撮影可能。最大解像度(4K/30FPS) 。広角73°。自動調光/自動フォーカス搭載で瞬時にピントを合わせることが可能。EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。互換性有り:Zoom、YouTube、Facebook、Skype等
仕様●システム要件:2.4 GHz Intel(R) Core 2 Duo以上のプロセッサー、2 GB以上のRAM、USB 2.0ポート●ソフトウェア:EMEET STUDIO●内蔵リングライト:ありセット内容EMEET S600L×1、USB-C to USB-Aアダプター×1、ユーザーガイド×1、保証書×1形式映像コーディング:MJPEG, YUY2接続2m USB-Cセンサー映像:1/2" CMOSセンサーマイクロホン内蔵マイク2個インターフェース1/4インチネジ穴色温度(K)あり(寒色: 6200、暖色: 2600、ミックス: 4000)解像度映像:デフォルト解像度: 3840×2160@30FPS、640×360@30FPS, 640×480@30FPS、640×360@30FPS, 640×360@60FPS、640×480@30FPS,800×600@30FPS、960×720@30FPS,1024×576@30FPS、1024×576@60FPS,1280×720@30FPS、1280×720@60FPS,1280×960@30FPS、1920×1080@30FPS,1920×1080@60FPS、2560×1440@30FPS,3840×2160@30FPS明るさ(Lx)5~60@0.5m視野角73°互換性Windows 10以降(64ビットオペレーティングシステム)、macOS (10.14以降)、ARMアーキテクチャベースのWindowsシステムには対応していませんフォーカスPDAFオートフォーカス絞りF/1.8
10インチ リングライト/USB-A/三脚・カメラマウント・スマートフォンホルダー付き Streamplify10インチ リングライト/USB-A/三脚・カメラマウント・スマートフォンホルダー付きStreamplify
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
ビデオライト VL-302A LPLビデオライト VL-302ALPL
45,980税込50,578
1台
当日出荷
大光量300Wのライトです。安全性と軽量化を基本に作られています。
寸法(mm)ライト部101×101×120質量(g)420定格ランプ電力(W)300色温度(K)3000照度(Lx)中心:約1600/3mRoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)30~50
VLOGLEDリングライト&スネークスティック エツミVLOGLEDリングライト&スネークスティックエツミ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
LEDリングライト&スネークスティックです。置く・掛ける・引掛ける・取り付けるができる、1台で4役使える優れものです。スネークスティックはフレキシブルだから、角度調整も自由自在に行えます。電源ケーブルはスティック内を通してあるので、絡まりにくくスッキリとした見た目かつ手元で調光調整がしやすい仕様です。スティック底面に、接続用の1/4インチネジ穴が付いています。
LED使用数(個)48照射モード白色/暖色/MIX色色温度(K)3000~6000出力(W)6電源USB給電ケーブル長(cm)約125質量(g)約270(リングライト)・約180(スティック)長さ(cm)約65(スティック)リング外径(Φmm)約9(3.5インチ)操作リモコンスイッチ調光範囲10段階
VLOGクリップリングライトRGB エツミVLOGクリップリングライトRGBエツミ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
7色×30以上の発光パターンがビビッドな世界を演出するLEDクリップリングライトです。白色LEDの明るさは3段階の調整が可能で、様々なシーンで活躍します。また、カラフルでビビッドな発光パターンも楽しめます。充電式で便利に持ち運べ、様々な用途に活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×85(LEDライト)質量(g)約50LED使用数(個)20調光方式調光白色3段階+長押しRGBモード色温度(K)10000~13000明るさ(Lm)80~120出力(W)3.2充電時間(分)約40標準持続時間(h)約1厚さ(mm)12(クリップ挟み幅)付属品Micro USB充電ケーブル(約25cm)仕様電流5V
VLOGLEDクリップライト360 エツミVLOGLEDクリップライト360エツミ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
テレビ会議の補光に役立つUSB給電式のLEDクリップライトです。机やパソコン画面などに挟んで使えるので、狭い場所でも設置可能。360度回転するクリップと180度稼働するマウント部で、角度調節は自由自在。また、ライトとクリップは分離可能(接続部分は1/4インチネジ式)です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×85×24(クリップ)サイズ(inch)6(LEDライト/外形165mm)LED使用数(個)48調光方式10段階照射モード白色/暖色/MIX色(リモコンスイッチ操作)色温度(K)2700~7000明るさ(Lm)最大850使用電源USB給電DC5V/2A出力(W)8.8ケーブル長(cm)140厚さ(mm)25(クリップ挟み幅)質量(g)約180
クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1 Nikon(ニコン)クローズアップスピードライトコマンダーキット R1C1Nikon(ニコン)
97,980税込107,778
1個
5日以内出荷
クローズアップ撮影時の自在なライティングを可能にするスピードライトシステム。 豊富なアクセサリーで、クローズアップ撮影時の自在なライティングやワイヤレス増灯撮影が楽しめるコマンダー付きのスピードライトキット。 R1C1には、リモートスピードライト SB-R200を制御できるコマンダー SU-800を付属しています。
キット内容ワイヤレススピードライトコマンダー SU-800 <1個>、ワイヤレスリモートスピードライト SB-R200 <2個>、アタッチメントリング SX-1 <1個>、アダプターリング1セット[5個(SY-1-52/62/67/72/77)] <1セット>、SB-R200用配光アダプター SW-11 <2個>、カラーフィルターホルダー SZ-1 <2個>、カラーフィルターセット(同梱専用) SJ-R200 <4種4枚×2セット>、スピードライトスタンド AS-20 <2個>、内蔵フラッシュ用赤外パネル SG-3IR <1枚>、フレキシブルアームクリップ SW-C1 <1個>、拡散板 SW-12 <1枚>、クローズアップスピードライトキットケース SS-MS1 <1個>、SU-800用ソフトケース SS-SU800 <1個>、SB-R200用ソフトケース SS-R200 <2個>、SX-1用ソフトケース SS-SX1 <1個>適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6
ライトスタンド用ダボネジ エツミライトスタンド用ダボネジエツミ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
用途ネジサイズ変換全長(mm)56質量(g)92径(Φmm)本体オスダボ:17最大径(Φmm)30
エアークッションライトスタンド king(撮影・写真用品)エアークッションライトスタンドking(撮影・写真用品)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途撮影、ライティング付属品スピゴットアダプター質量(g)1700段数3段耐荷重(kg)5パイプ径(Φmm)センター:22.4~29.5、脚:22最低高さ(mm)800収納寸法・高さ(mm)800伸長(mm)(全体)2200
NANLITE FS-150B LED バイカラー スポットライト NANLITENANLITE FS-150B LED バイカラー スポットライトNANLITE
39,700税込43,670
1個
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた175Wのバイカラースタジオライト。
LEDライトプロVLP-9000XD LPLLEDライトプロVLP-9000XDLPL
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
常に先を見つめ、「LED照明」を進化させる「LPL」が自信をもって送り出す、次世代LEDライト、明るさ・使いやすさ・性能・安全性・デザインすべてにおいて最高水準のスタジオ&ロケーションLEDライト!
付属品ソフトフィルター、アンバーフィルター、リモコン(赤外線)、ダボ付ボールヘッド、ACアダプター寸法(mm)ライト本体:幅260×奥行188×高さ40、発光面:幅155×奥行255取付本体:U1/4カメラネジ凹質量(g)ライト本体:1260出力(W)36電源DC12V-5A(バッテリー:SONY系 NP-Fシリーズ)冷却方式温度検知によるファン駆動光源高輝度白色LED600個AC電源アダプタ(V)入力:100-240 50/60Hz 1.5A MAX (PS)E、出力:DC9~12 5A センタープラスLED演色性:Ra90、色温度:5500K、照度:距離1m 約6300Lx絞りフル発光/ISO400/1/60秒、距離1m-約f11+2/10 (参考)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式範囲:約100~0% 連続 (C10/F98)、表示:0~99LED表示 (C/Fine)点灯時間(バッテリー)約150分/6300mAh
スピードライト EL-5 Canonスピードライト EL-5Canon
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180本体質量(g)ストロボ:(約)491寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3ワイヤレス通信光通信:非対応照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
フラッシュ SONY(ソニー)フラッシュSONY(ソニー)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
プロが求める高い発光性能・堅牢性・操作性が向上した電波式ワイヤレス通信対応の大光量フラッシュ。
バッテリーパック LP-EL Canonバッテリーパック LP-ELCanon
12,980税込14,278
1個
当日出荷
大電流放電が可能な1920mAhの大容量リチウムイオンバッテリー。 スピードライトEL-1のチャージ時間短縮や発光可能回数の増加に大きく貢献。 また、バッテリー残量が減少してもチャージ時間への影響が少ないことも特長です。 乾電池の交換が不要な充電式を採用し、簡単・スピーディーなバッテリー交換を実現。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)使用充電器バッテリーチャージャーLC-E6/LC-E6E
LEDリングライト VLOGスターターキットα エツミLEDリングライト VLOGスターターキットαエツミ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ外形寸法(mm)約165段数スタンド:6電源USB給電光源LED照明暖光・MIX・白光縮長(m)スタンド:0.23操作リモコンスイッチUSBケーブル長(cm)約180LED使用数(個)48伸長(m)スタンド:0.72総質量(kg)約0.35
バウンスアダプター CanonバウンスアダプターCanon
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
スピードライト430EX III-RT専用のバウンスアダプター。バウンス撮影時、ストロボ光を拡散して和らげ、全体を明るくし、被写体の影を抑えます。ワイドパネルと併用すると、いっそう効果的。
対応機種スピードライト430EX III-RT
スピードライト SB-700 Nikon(ニコン)スピードライト SB-700Nikon(ニコン)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
わかりやすい表示パネル・操作しやすいスイッチレイアウトを採用。キャッチライト反射板・ワイドパネルを内蔵。 2つのリモートフラッシュグループの光量比を簡単に設定できるクイックワイヤレスコントロールモードを搭載。 手軽に2灯ライティングが可能。(マスターフラッシュは発光しません) 撮影シーンに合わせ、スタンダード配光・中央部重点配光、均質配光の3つの配光タイプが選択可能。 耐久性・操作性に優れたハードタイプのカラーフィルター(蛍光灯用/電球用)を採用。フィルターの情報をカメラが識別し、自動的に最適なホワイトバランスを設定します。 発光部の温度上昇を自動検知し、発光を制限し過熱を防止。 24~135mmの焦点距離に対応するマルチポイントAF補助光。 24~120mmをカバーする多段階オートパワーズーム機構。アルカリ電池、ニッケル水素充電池等で最短約2.5秒の高速リサイクルタイム。 ガイドナンバーは35mm時が28、120mm時が38(FXフォーマット・スタンダード配光時、ISO100・m、20℃)
仕様(ガイドナンバー )G.N.36~45付属品スピードライトスタンド AS-22、バウンスアダプター SW-14H、カラーフィルター SZ-3TN、カラーフィルター SZ-3FL、ソフトケース SS-700電源電源スイッチによる切り換え、スタンバイ機能設定可能角度(°)垂直方向:上方向90~正面~下方向7(クリック:下7/正面/45/60/75/90)本体質量(g)約360範囲(調光)0.6~20m機能発光/テスト・モニター・マルチポイントAF補助・モデリング、増灯/アドバンストワイヤレスライティング撮影・SU-4タイプのワイヤレス増灯撮影(リモートモードのみ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×104.5×126使用電池1.5Vアルカリ単3形電池×4、1.5Vリチウム単3形電池×4、1.2Vニッケル水素単3形充電池×4モードi-TTL調光モード、マニュアル発光モード、距離優先マニュアル発光モード発光回数(fpm)アルカリ電池(1.5V):160回以上/2.5~30秒、エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(エネループ):230回以上/2.5~30秒、ニッケル水素充電池(2600mAh):260回以上/2.5~30秒、リチウム電池(1.5V):330回以上/3.5~120秒画角配光タイプ切り換え(スタンダード配光/中央部重点配光/均質配光)、FX/DX切り換え対応適合カメラFXフォーマット / DXフォーマットのニコンデジタル一眼レフカメラ(D1シリーズ・D100を除く)、F6、Z 7、Z 6およびCOOLPIX P1000・A・P7800・P7700・P7100・P7000・P6000発光間隔アルカリ電池(1.5V)・エボルタ乾電池(1.5V)・ニッケル水素充電池(2600mAh/エネループ):約2.5秒、リチウム電池(1.5V):約3.5秒
LEDバンク ソフトライト BS-57X LPLLEDバンク ソフトライト BS-57XLPL
40,980税込45,078
1台
6日以内出荷
料理や商品撮影物の配置や大きさに合わせて、縦・横位置照明ができ、調色も可能なため、料理撮影では欠かせない温かみのある照明もできます。LED照明のため、超寿命で安心安全にご使用いただけます。近接撮影はバンクで、遠くの撮影はバンクを外しての照明ができる遠近両用照明です。高演色で見たままの色を再現します。リモコンで照明状態を確認しながら撮影可能です。
仕様●バンク発光面(cm):50×70●最大照度(lx/1m):1200●本体取付:1600凸付属品LEDライト、バンクセット、ライトスタンド、ACアダプター、赤外リモコン(電池付属無し)、キャリングケース質量(g)LED本体:430、スタンド:580電源(V)AC10050/60Hz DC24最大出力(W)約60外寸(mm)LED本体:幅200×奥行260×高さ90、キャリングケース:幅760×奥行230×高さ270LED光源:COB LED210Pcs、演色性:Ra90、色温度:2700-5500K、調光:0-100%、LED発光面:約195mm、リモコン赤外リモコン 距離約5m、電池:単4×2照射角度(°)約45
LEDライトプロ VLP-450L LPLLEDライトプロ VLP-450LLPL
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
140×395mmの大発光面のプロ用LEDパネルライトです。発光面が大きく撮影物に近づいての照明が可能で、縦位置・横位置で照明でき、人物・商品等の撮影に威力を発揮します。調光調色が可能でニーズに沿った光の演出が可能です。
仕様●冷却方法:本体内蔵ファン●最大照度(Lx)(距離1m):白色/中心/約1940、橙色/中心/役1950、中間色光/中心/役1920●照射角(°):約45●調光(%)/調色(K):10-100付属品LEDライト本体、ソフトフィルター、17mmダボ、ACアダプター質量(g)約1000(ライト部)電源AC100V50/60Hz DC24V2.7A最大出力(W)約65外寸(mm)ライト部:幅150×高さ450×奥行30、発光面:140×395光源白色LED120Pcs/橙色LED120Pcs色温度(K)約3200-5500(目盛表示)演色指数(Ra)90
LEDライト LPLLEDライトLPL
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
これからのLEDライトは多目的・多様性重視!広い面を明るく照らし撮影の他、アウトドアや災害時にも即対応。太陽光はもちろん室内光でも補助充電するソーラーパネルを採用した全天候型COBLEDライトIPX5。大容量3600mAhリチウムバッテリーを内蔵USB充電および常に微少電流を送り込むソーラー充電でバッテリーを活性化。バッテリー寿命を延ばします。(ソーラー充電はあくまで補助的充電でソーラーのみでの充電はできません)
仕様●充電:充電方法:USB-C・ソーラーパネル補助、充電時間:約6時間(5V2A時)、点灯時間:最大5時間、電池残量表示:4段階●本体取付:U1/4"カメラネジ、マグネット、フック●演色性:CRI90付属品本体ライト(防塵防水IPX5)、USB-C充電ケーブル質量(g)180電源内蔵リチウムバッテリー3600mAh色温度表示3500K/4500K/5600K/6500Kバッテリー容量(Ah)3.6照射角度(°)約50
LEDライト VL-GZ142 LPLLEDライト VL-GZ142LPL
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
近代的デザイン、大光量・雨・ホコリに強く、撮影の他アウトドアや災害時にも重宝する全天候型LEDライト。5400mAh大容量バッテリー搭載で長時間点灯が可能、調光調色に加え電池残量表示で、コンパクトLEDライトに求められる全てをクリアーしています。USBで充電も楽々。カメラ取付の他、付属スタンドや背面マグネットなど様々なシーンでご使用いただけます。
仕様●本体取付:カメラネジ、フック、マグネット●調光(%):25-1000(4段階)付属品LEDライト本体、充電コード(USB-C)、カメラシューU1/4”、グリップスタンド質量(g)385電源内蔵リチウムバッテリー5400mAh外寸(mm)幅110×奥行45×高さ112光源LED136Pcs +6Pcs(警告灯)バッテリー充電方法:USB-C、充電時間:約6.5時間(5V2A時)、連続使用時間:最大約4時間、残量表示:4段階色温度(K)2700-5400(4段階)バッテリー容量(Ah)5.4LED光束:435lm、照度:中心約800lx/1m、警告灯:赤色点灯・点滅演色指数(Ra)95
TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド 多摩電子TSK107K スマホ用LEDリングライトスタンド多摩電子
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
室内でも表情が明るくキレイに映る!。動画撮影・WEB会議・ビデオ通話に最適!。 角度・位置が自由自在 フレキシブルアーム。スマホとLEDライトを好みの角度・位置に自由自在に調整できます。明るさ調節11段階 色調節3段階。撮影シーンにあわせてライトの明るさや色をリモコンで設定できます。ボールジョイント接続だから360°自由回転。スマートフォンホルダー接続はボールジョイント仕様。360°回転によりお好みの角度に調整できます。取り付け簡単! はさむだけクリップで固定!。クリップ式スタンドだから、しっかり固定することができます。テーブルなどいろいろな場所に挟めます。
ブラック質量(g)約500(クリップスタンド他を含む)消費電力(W)5.5ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状(電源入力側)USB-A(ケーブル一体型)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)全体(フレキシブルアーム+クリップ+LEDリングライト):約160×770×105、LEDリングライト:約160×170×25色温度3500K~6500K固定方法クリップ定格入力電力DC 5Vホルダー寸法(mm)約W70×H28×D35灯数LED:48個調光方式11段階調整(昼白色、昼光色、電球色)発光方式広域発光(点灯)
カーボンライトスタンド FOTOPROカーボンライトスタンドFOTOPRO
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
カーボン製の軽量なライトスタンドです。 最大径28mm径の脚パイプ素材は3Kツイルカーボンファイバーを使用、軽量性と剛性を両立しています。エアクッション機構により、ポールの高さ調整時に機材の不意な落下を防ぎます。展開時の伸長は最大208cmとなり被写体を高い位置から照らすことができます。
質量(kg)0.99段数5耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)28全高(cm)208最低高さ(mm)795素材カーボン収納寸法・長さ(mm)525
カーボンライティングスタンド king(撮影・写真用品)カーボンライティングスタンドking(撮影・写真用品)
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
わずか535gのカーボンライティングスタンド。脚の伸縮はロックナット方式のため、スピーディーにロック・ロック解除することが出来ます。 脚の開脚角度は無段階調節が可能。188cm(ベタ置き時)から、225cmまでの高さ調整が出来ます。 収納時は脚を逆向きに折り畳むことで、縮長が48.5cmまで小さくなります。 カラビナフック付きウェイトホルダー付属。スタンドにウェイトを取り付けて安定性を高めることが可能です。
用途撮影、ライティング付属品簡易ケース材質カーボンファイバー、アルミニウム形状ダボ:オスダボ(3/8インチネジ対応)、1/4インチ変換ネジ付属質量(g)535段数5段最低高さ(mm)485最大積載荷重(g)1500収納寸法・高さ(mm)485脚径(mm)Φ25~13伸長(mm)1880、(全体)2250
LEDハンディライト IFOOTAGELEDハンディライトIFOOTAGE
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。
用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100
ボーエンズマウント ランタンソフトボックス 65cm NANLITEボーエンズマウント ランタンソフトボックス 65cmNANLITE
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ボーエンズマウントのランタンソフトボックスです。270°の照射角度で広範囲にソフトな光を拡散します。クイックセットアップ式でキャリングバッグも付属するため、持ち運びに便利です。
マグネティックベースアダプター 1/4”-20ネジ 4セット NANLITEマグネティックベースアダプター 1/4”-20ネジ 4セットNANLITE
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
PavoSlim背面の1/4ネジ穴に取り付け、PavoSlimを鉄板などに貼り付け可能になります。
ストロボ/フラッシュ