黒板/ボード :「展示用」の検索結果
関連キーワード
オリジナルホワイトボードパネルです。シンプルかつシャープなフォルムに仕上げました。オフィスやミーティングルーム、また展示スペースやギャラリー空間などにも使用されます。ホワイトボードとしての使用の他に、マグネット掲示とプロジェクター投影も可能です。また、上部にピクチャーレールを組み込んでいるので、展示パネルとしても使用できます。収納はスタッキングにより省スペース化できます。
材質ホーロー鋼板、合板、スチール、アルミ型材
質量(kg)40
キャスターストッパー・アジャスター付
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2000×W1180×32、脚部D550
推奨荷重片面15kg
1台
¥279,800
税込¥307,780
41日以内出荷
『パネル/ボード/イーゼル』には他にこんなカテゴリがあります
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。