10.1型IPSタッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。また、フォトフレーム本体の縦横を判別し、写真の向きが自動で切り替わります。
用途デジタルフォトフレーム
仕様(技術適合番号)210-181463
付属品MicroSDカード16GB×1(初回生産分限定) , スタンド , 電源アダプター
質量(g)502
電源AC/DCアダプター(100-240V~A , 50/60Hz , DC5V/2.0A)
本体寸法(mm)263×182
インターフェース(USB)Type-A / Type-C
ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶
解像度1280×800px
対応フォーマット画像 : JPG / BMP / PNG , 動画 : H.264 / MP4(再生確認済)
対応メモリーカードMicro SDカード(32GBまで)
通信規格(Wi-Fi)802.11b/g/n
容量(GB)(ストレージ)16
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
10.1型IPS液晶タッチスクリーン液晶を搭載したデジタルフォトフレームです。Wi-Fi接続に対応しており、離れた場所で暮らす家族や友達の家に飾っておくことで、スマートフォンで撮影したばかりの写真をいつでもどこでもシェアすることができます。無料アプリ「V-Photo」を使用し、スマートフォンからすぐに写真やビデオを共有できます。
適合【技術適合】210-181463
電源AC/DCアダプター(100-240V~A,50/60Hz,DC5V/2.0A)
本体質量(g)495
本体サイズ(mm)264×183
ディスプレイ10.1 IPSタッチスクリーン液晶
解像度1280×800px
視野角全視野角対応
対応フォーマット画像 : JPG , BMP , PNG / 動画 : H.264 , MP4(再生確認済)
対応メモリーカードMicro SDカード(256GBまで)
インターフェイスUSB-C,USB-A
Wi-Fi802.11b/g/n
ストレージ32GB
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
『デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ』には他にこんなカテゴリがあります
- フォトプリンター
- フォトプリンタサプライ
- デジタルフォトフレーム
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。