絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- Canon(21)
- Nikon(ニコン)(14)
- オリンパス(7)
- 沖電線(6)
- DJI(6)
- SONY(ソニー)(4)
- OM SYSTEM(3)
- Phottix(フォティックス)(3)
- RICOH(リコー)(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 富士フイルム(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- IFOOTAGE(1)
特価

PGYTECH クイックコネクタースリム セット
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷PGYTECH独自のクイックリリースバックル スリムにより、片手でカメラの着脱が可能。シーンに応じて柔軟に対応。デッドポイント機構により、安全性と信頼性を確保。多層編組の超高分子量ポリエチレン素材ロープを採用し、高い耐摩耗性と耐久性を実現。耐荷重は最大30kg。各ブランドの純正カメラストラップに対応。確実で安定したスムーズな接続。ポジティブロック機構による確実な固定 ロック後はクイックビーズがあらゆる方向からの力に対して不意の脱落を防止。片手操作で1秒装着。ダイニーマ®;ファイバーランヤード 高耐荷重設計 同重量比で鋼の最大15倍の引張強度を持ち、高い耐引裂性と耐久性を実現。安全性を高める多層構造 摩耗の状態を目で確認できる設計。黄色の内層が露出した場合は、カメラの安全確保のため速やかに交換してください。ダイニーマ®;18本編みファインコードストラップ 同等の耐荷重を保ちながら、より細く柔軟な設計を実現。多くのカメラに直接装着可能。金属製バックル付属で対応機種の幅を拡張。使い勝手を高めるディテール設計 ボール形状クイックビーズ(左):あらゆる角度から装着可能。従来ストラップの回転によるズレを防ぎ、安定したフィット感を実現。PA+GFプラスチック製クイックコネクター(右):高強度かつ滑らかなラウンドエッジで、傷を防ぎ機材を保護。セット内容クイックリリースバックル スリム ×2、クイックビーズ スリム (ブラック) ×2、クイックビーズ スリム (オレンジ) ×2材質強化ナイロン、超高分子量ポリエチレン寸法(mm)バックル:30×15×12耐荷重(kg)30本体質量(g)7.6対応機種カメラストラップ スリムシリーズ、LinkGo スマートフォン ストラップコード径(Φmm)1
PGYTECH DIY クイックコネクトアダプター(メテオライトグレー)
PGYTECH¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷柔軟な取り付け:着脱可能なベース設計により、ループ状ストラップやDIYリストストラップに対応。従来のクイックリリースクリップの制約を解消。幅広い互換性:20 × 4mmスロットにより、最大25mm幅のウェビングや各種DIYコードに対応。独自クイック接続設計:360°どの角度からでも装着可能。片手での着脱に対応。UHMWPE製ランヤードは最大60kgの耐荷重。安定した装着性:流線型のカーブベースがストラップに自然にフィットし、傾きやぐらつきを抑制。保護設計:滑らかな曲面エッジにより、機材への衝撃や傷を防止。創造性を広げる拡張設計。モジュラー設計で瞬時に拡張 アダプターベースをループ状ストラップに装着するだけで、カメラバックパックやスリングバッグ、DIYリストストラップを機材の装着ポイントに変換。拡張性の高いパーソナライズドシステムを構築できます。さまざまな機材に対応する高い互換性 各種ストラップやバッグに対応し、フォトバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ間でスムーズに付け替え可能。日常使用から撮影用途までシームレスに移行できます。スムーズな撮影フローを実現するクイックアクセス 独自の自動ロック機構により、片手で確実に着脱可能。ロック後はあらゆる角度からの不意な脱落を防ぎます。日常携行に適した安定性と安全性 流線型のカーブ設計によりストラップへ自然にフィットし、前傾やぐらつきを抑えて安定した装着を実現。滑らかなラウンドエッジが擦れや傷を防ぎ、日常使用時の機材を保護します。3層構造のコード設計により摩耗状態を視覚的に確認可能。内部の黄色層が露出した場合は速やかに交換してください。UHMWPE素材を採用し、高い強度と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大60kg。室温環境下での60kg垂直吊り下げ試験(PGYTECH実施)に基づく結果です。極限負荷においてもコードの破断は確認されていません。セット内容DIY クイックコネクトアダプター ×1、セルフタッピングスクリュー ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(ブラック) ×1、1.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ) ×1、プラスドライバー ×1、取扱説明書 ×1寸法(mm)41 × 32 × 17.6色メテオライトグレー質量(g)約20(ドライバー除く)耐荷重(kg)60ランヤード(直径)(Φmm)1.5材質(ベース)強化ナイロン、304ステンレス鋼互換性カメラバックパック、アウトドアバックパック、スリングバッグ、ショルダーストラップ、リストストラップ、DIY編み込みコードなど、各種ストラップサイズ(mm)ウェビングスロット:20 × 4使用可能回数セルフタッピングスクリュー再使用:最大30回
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498























![液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム SONY Cyber-shot RX10IV / RX10III / RX10II / RX10 [ 液晶モニター用 / 表示パネル用 2枚セット ] 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04142691-260908-02.jpg)