絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- Canon(17)
- Nikon(ニコン)(12)
- DJI(12)
- オリンパス(7)
- 沖電線(6)
- SONY(ソニー)(2)
- king(撮影・写真用品)(2)
- OM SYSTEM(2)
- PGYTECH(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 富士フイルム(1)
- RICOH(リコー)(1)
- IFOOTAGE(1)
特価

デジカメケーブル
サンワサプライ¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。 Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。適合機種【デジカメ】KXL-600A-N・N1※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください規格UL2725(ケーブル)ケーブル長(m)2コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグアズワン品番64-0849-04ケーブル径(Φmm)4
『カメラアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラアクセサリ の新着商品
液晶保護フィルム Escura Instant Snap SN-25-WH (表面用 / 背面用 2枚セット) 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498